カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • エスコ(59)
  • RS PRO(37)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • 古里精機製作所(8)
  • StarTech.com(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • DELTRON(5)
  • SIEMENS(4)
  • タイゴン(4)
  • ARCHISS(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • Schutzinger(3)
  • i-PRO(3)
  • SMC(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x4mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ SICK

    取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ

    SICK
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 500Hz

    SICK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7321-77
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 50Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 50Hz

    SICK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメン
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応