カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 防犯用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x3mm」の検索結果

関連キーワード
330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1パック(4本)
    当日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×3mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM3
  • いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 3mm 鋼 RS PRO

    いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 3mm 鋼

    RS PRO
    ¥809税込¥890
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MP-303長さ(mm)3ねじ径M3表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M3-0.5x3mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-3S
  • M3-0.5x  3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)3ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1入数100個
  • Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコ

    Φ25x 3mm/M3 接極子プレート

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-21
  • 8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-3内径(Φmm)3
  • CHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mm ダイセル

    CHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mm

    ダイセル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0426-16
  • #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
  • #35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-33材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥205税込¥226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
  • M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-234材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-235材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-236材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-35材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-34材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-233材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-237材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-231材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA949AJ-232材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • #60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    7日以内出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-60全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
  • ロッド端 RS PRO M3x0.5 メス スチール ボア3mm 全長27mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M3x0.5 メス スチール ボア3mm 全長27mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    0
    仕様接続サイズ = M3x0.5 メス内径 = 3mm静定格荷重 = 3600N全体長さ = 27mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 3 3.5 mmステレオジャック 3m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 3 3.5 mmステレオジャック 3m

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥215税込¥237
    1セット
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 290mA, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 290mA, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-101M

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH、最大直流電流 = 290mA、パッケージ/ケース = 3015、長さ = 3mm、奥行き = 3mm、高さ = 1.5mm、寸法 = 3 x 3 x 1.5mm、シールド = あり、許容差 = ±20%、最大直流抵抗 = 2.92Ω、シリーズ = SRN3015、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 11MHz、インダクタ構造 = 半シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)

    I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)

    INABA(因幡電機産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
    用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
  • 水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS

    水平 液晶モニターアーム ブラック

    ARCHISS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
    セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3色ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M

    BOURNS
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 276mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥190税込¥209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

    i-PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)防塵防水性能なし使用場所屋内対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • TDK 表面実装インダクタ, 10 μH, 800mA, 3 x 3 x 1mm, VLS3010ET-100M TDK

    TDK 表面実装インダクタ, 10 μH, 800mA, 3 x 3 x 1mm, VLS3010ET-100M

    TDK
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
    長さ(mm)3寸法(mm)3×3×1高さ(mm)1奥行(mm)3シリーズVLS-E許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造シールド付きインダクタンス(μH)10最大直流電流(mA)800最大直流抵抗(mΩ)468
  • TDK 表面実装インダクタ, 10 μH, 940mA, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-100M TDK

    TDK 表面実装インダクタ, 10 μH, 940mA, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-100M

    TDK
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
    長さ(mm)3寸法(mm)3×3×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)3シリーズVLS-E許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタンス(μH)10最大直流電流(mA)940最大直流抵抗(mΩ)288
  • 電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO

    電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    長さ = 1m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。