カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SICK
- 3M(スリーエム)(3)
- BALLUFF(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CKD(6)
- DiodesZetex(2)
- MURATA(村田製作所)(6)
- omron(オムロン)(7)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- onsemi(2)
- SMC(13)
- STMicro(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- VISHAY(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンワサプライ(2)
- 七星科学研究所(3)
- 三菱電機(1)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る
「m8 3pin」の検索結果

Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:8●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0192アズワン品番65-7315-41
Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189アズワン品番65-7315-40
Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注