カテゴリ
- オフィス家具(144)
- 制御機器(99)
- 切削工具(52)
- 家電(45)
- 作業服(44)
- パソコン/周辺機器(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- バイク部品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 測定用品(15)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(9)
- 住設機器(9)
- 学童・教育用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- マスク(6)
- 手袋(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(5)
- 梱包用品(4)
- 安全用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- AOHI(アオハイ)(12)
- DHA Corporation(12)
- FKD(フクダ精工)(26)
- GLADIATOR(15)
- IDEAL(15)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MCP(7)
- Nikon(ニコン)(10)
- omron(オムロン)(31)
- SMC(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(45)
- エスコ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(144)
- コーコス信岡(13)
- サトーパーツ(11)
- タカラスタンダード(6)
- ニッサン(7)
- 扶桑精機(12)
- 重松製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から110日以内出荷保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から110日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から110日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ステンレス見切り材 スロープバー XS-03
ヤスダインテリアサプライ¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2グリーン購入法適合
TPXチューブジョイント ストレート型
アラム(4件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から10日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
スタビーヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
伸縮式打音診断棒
GISUKE(タカギ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。セット内容ストラップ付全長(mm)約165~735種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検アズワン品番64-4061-58
鉄エキスパンドメタル
OKUTANI(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から5日以内出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
鋼管用継手
川西水道機器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45
静電防止剤 ドライエックス EF
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
サイネージスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷移動に便利なローラーキャスター付き 垂直タイプの簡易サイネージスタンド パイプ形状の軽量な本体 ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き付属品ディスプレイ取付ねじセットキャスターの有無あり
サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m
MCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
シャープUX-NR8G汎用FAXインクリボン 3本
MCO¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷シャープ用 ギア付き FAXインクリボン36m UX-NR8G・UX-NR9G対応機種にお使いいただけます。長さ(m)36適合機種メーカーシャープ対応機種シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(12) が使用できるFAX機
御朱印帳 福 招き猫
古川紙工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合
シャープ汎用FAXインクリボン 2本入 36m
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シャープ用 ギア付き FAXインクリボン36m UX-NR8G・UX-NR9G対応機種にお使いいただけます。長さ(m)36適合機種メーカーシャープ対応機種[シャープ]UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW が使用できるFAX機[でんえもん]ファクシミリ用P形A4インクリボン(12) が使用できるFAX機
御朱印帳 福 梅結び
古川紙工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合
御朱印帳 福 だるまねこ
古川紙工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合![4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526932-150421-02.jpg)
4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ
エスコ(2件のレビュー)¥7,070税込¥7,7771個欠品中エスコ品番EA613XS-3材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4ピン開き(mm)40~80
御朱印帳 福 赤富士
古川紙工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合
IKSシムボックス ステンレス
岩田製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から翌々日出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526932-150421-02.jpg)