カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • OHSATO(大里)(13)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • SMC(7)
  • 大阪魂(7)
  • RS PRO(5)
  • TDK(4)
  • 由良産商(4)
  • プロトティップ(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • Murrelektronik Limited(3)
  • アガトン(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • KEMET(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x80」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick レーザースキャナ SICKSick レーザースキャナSICK
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティレーザスキャナ SICKSick セーフティレーザスキャナSICK
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
関連キーワード
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25