カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • NTカッター(3)
  • SMC(2)
  • THK(2)
  • 大東通信機(2)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミトロイ(1)
  • 井上金庫販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p430l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ 角形 検出範囲 0 → 80 m SICK光電センサ 角形 検出範囲 0 → 80 mSICK
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 → 80 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●動作温度 Max:+50℃●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7305-32
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ