カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • ケナメタル(115)
  • 三菱ふそう(38)
  • エクスタイル(32)
  • リスパック(20)
  • ホンダ(17)
  • SMC(11)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • ニックス(KNICKS)(5)
  • ダイケン(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ナイキ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • KOTO(3)
  • MIKASA (ミカサ)(3)
  • Bulls(ブルズ)(3)
  • ショウエイ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkc」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 → 25 mm 非点滅 50Hz SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 4 → 25 mm 非点滅 50HzSICK
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる角形ハウジング 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 電磁両立性が極めて高くなっています 電気タイプ: DC、4 ケーブル 供給電圧: 36 V dc 短絡保護(パルス)あなたの利点コンテナやタンク壁を通過する場合でも非接触レベル測定が可能で、穴開けが不要なため設置時間が短縮されます Durable ハウジングは過酷な産業用途に耐えるため、メンテナンスコストを削減できます スイッチングポイントの迅速かつ簡単な調整 - 押ボタンを使用し、CQ28 のリモートティーチ及び CQ35 のポテンショメータを使用 - 時間を節約 密閉型ボックス、コンテナ、タンク内での製品の検出などの用途で、光電センサや誘導センサに代わるシンプルで安全な検出を実現します静電容量型近接センサは、プラスチックの壁を貫通しているあらゆるタイプの物質(粉体ベース、粒状、液体、固体)を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )にも優れているため、誤スイッチングを防止できます。CQ センサは、あらゆる設置条件に適した角形ハウジングを備えています。用途ボトルキャップの在庫を監視する 接着容器のレベル測定 接着容器のレベル測定 ボトルキャップの在庫を監視する トナー充填レベルの測定値 種子および肥料タンクのレベル測定注
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.5mm●幅:35mm●奥行き:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1718アズワン品番65-7282-73
Inclination Sensor SICKInclination SensorSICK
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる360 ° ( 1 軸)又は ± 90 ° の測定範囲の傾斜センサ ( 2 軸) 補償付きクロス感度及び設定可能な振動抑制 自由に構成可能な電流 / 電圧インターフェイス又は便利な CANopen インターフェイス 精度:最大 ± 0.02 ° プラスチック製又はアルミ製のハウジングです PGT-12-Pro でプログラム可能ですあなたの利点相互干渉のない 2 軸の傾斜測定 360 ° 全体の単軸傾斜測定(ゼロ点を設定可能 CANopen インターフェイス又はを介したアプリケーションへの柔軟な適応 PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツール 設定可能なデジタルフィルタによる信頼性の高い出力信号 高精度であるため、精密なレベリング作業に適しています 全測定範囲と卓越した温度安定性を備えています また、非常に過酷な環境条件でも使用できます 完全密閉型電子部品に適していますTMS88 1 次元傾斜センサ及び TMM88 2 次元傾斜センサは、最大 +/- 0.02 ° の精度で測定することができます。傾斜値は、電流又は電圧インターフェイス経由で線形化された出力信号を使用するか、標準化された CANopen インターフェイスを介して提供されます。PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツールを使用すると、傾斜センサを簡単に設定して、用途に合わせて完全に調整することができます。 このセンサは、耐紫外線性プラスチック製ハウジングと頑丈なアルミハウジングの両方で使用できます。用途農業 / 林業用機械 建設機械及び特殊用途の車両 太陽電池、太陽光発電、太陽光発電 自動ガイドシステム クレーン及びリフト技術 風力発電所 ホールドダウン ARM の位置検出 運転席のキャブとシャシーの傾斜を測定します 油圧ショベル ARM のレベリング 移動クレーンで作業を位置決めする傾斜センサ ドリル角度の監視 重量トラックでのチルト検出 太陽電池 - 太陽電池の追跡 放物線状の溝 CSP での追跡 船の傾きを測定する ロータリードラム炉でのチルト測定 射出成形機のチルト角度検出 ワゴン・タイプラー機構による荷降ろしの監視注
仕様●出力タイプ:4 → 20 mA●本体形状:ブロック形●取付方法:スルーホール実装●電源電圧:17 → 35 V●最大DC電圧:35V●検出範囲:0 → 360 °●長さ:90mm●幅:66mm●奥行き:35mm●IP保護等級:IP65、IP67●動作温度 Min:-40℃●コード番号:213-3366アズワン品番65-7282-43
近接センサ ブロック形 検出範囲 45 mm SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 45 mmSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:45 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●コード番号:200-9763アズワン品番65-7299-02
近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12 SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12SICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:75 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●実装タイプ:M12アズワン品番65-7298-51
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mmSICK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック製の PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:M12●検出範囲:20 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●コード番号:200-9761アズワン品番65-7299-01
近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mmSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 Vアズワン品番65-7299-03