カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(4)
- 光(130)
- メディアカバーマーケット(81)
- コガネイ(44)
- omron(オムロン)(38)
- ワルター(35)
- エスコ(30)
- 京セラ(29)
- ナカバヤシ(26)
- 椿本チエイン(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PISCO(ピスコ)(23)
- タンガロイ(22)
- 三菱マテリアル(21)
- サンドビック(18)
- 本多電子(17)
- 住友電工ハードメタル(16)
- イスカル(15)
- TRUSCO(14)
- ラムマウント(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pl1」の検索結果
特価

Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応