カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,753)
  • 制御機器(297)
  • 安全標識(262)
  • 切削工具(198)
  • メカニカル部品(105)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 作業工具(73)
  • バイク純正部品(72)
  • 電気材料(70)
  • オフィス家具(68)
  • 建築金物(62)
  • 機構部品(48)
  • 事務用品(47)
  • 物流用品(45)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 安全用品(38)
  • 測定用品(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • マスク(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 電動工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 家電(27)
  • トラック純正部品(26)
  • バイク部品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(21)
  • 安全保護具(19)
  • 研磨材(18)
  • 防災用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 空圧工具(10)
  • ヘルスケア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 保管用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 住設機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-1」の検索結果

関連キーワード
3,959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (023)スペーサ EH42PL 1.0T スバル

    (023)スペーサ EH42PL 1.0T

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブ

    M250cc用 汎用グリスパック(PL1)

    パルサールブ
    2,698税込2,968特価
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • 熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチックの加工
  • M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレン

    M125cc用 汎用グリスパック(PL1)

    ザーレン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PL-1(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PL-1(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(100シート)
    当日出荷
    ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
    用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
  • パワーライン PL001 RIDING SPOT

    パワーライン PL001

    RIDING SPOT
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL001
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(75件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    749税込824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン)

    LEDペンライト【PL01】

    WUBEN(ウーベン)
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(100枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豚革手袋  PL-129 シモン

    豚革手袋 PL-129

    シモン(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
    用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様甲部カラー、メッシュメーカー商品コード4121395
  • 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-BF BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-BF

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CW BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CW

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
  • サンキューイエローPPテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューイエローPPテープ

    HEADS(ヘッズ)(7件のレビュー)
    209税込230
    1巻
    当日出荷
    15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
    1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PL01-CG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
  • ビグラッド老眼鏡 BG4010 PL +1.00 キースプランニング

    ビグラッド老眼鏡 BG4010 PL +1.00

    キースプランニング
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。
    用途日常使いに。付属品ケースパープル質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:130×43、レンズ:48×41度数+1.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000035医薬品医療機器等法一般医療機器ツル長(mm)143
  • プラハンマー オーエッチ工業

    プラハンマー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
  • 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)69×119厚さ(mm)6質量(g)約108付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
  • プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    プラスチック用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
    入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル【危険】

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
    付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキューバードPPテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューバードPPテープ

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    209税込230
    1巻
    当日出荷
    15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
    1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
  • 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO

    使い捨て天然ゴムTGワーク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 1PLポケットアルバム300 ミッフィー ナカバヤシ

    1PLポケットアルバム300 ミッフィー

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1冊
    5日以内出荷
    A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
    収納枚数(枚)L判300仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判3段ポケットポイントシール台紙50枚、キャラクターデザイン台紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • 1PL 300 ポケット D.ブルーナ ナカバヤシ

    1PL 300 ポケット D.ブルーナ

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1冊
    5日以内出荷
    A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
    収納枚数(枚)L判300仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚RoHS指令(10物質対応)対応
...