カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(37)
  • コガネイ(21)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 旭産業(点検窓)(5)
  • アガトン(4)
  • ホンダ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • サンドビック(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • Smartscan(2)
  • エスコ(1)
  • オリンパス(1)
  • 潤工社(1)
  • 千代田通商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl10-03」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick ライトビーム SICK

    Sick ライトビーム

    SICK
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

    SICK
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICK

    UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン

    SICK
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応