カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • BROADCOM(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • NETGEAR(18)
  • omron(オムロン)(30)
  • SIEMENS(19)
  • SMC(794)
  • TRUSCO(13)
  • イスカル(18)
  • エスコ(14)
  • コガネイ(35)
  • サンドビック(26)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ジーエルサイエンス(13)
  • ホンダ(128)
  • ワルター(12)
  • 興研(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl3」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick センサ反射板 SICK

    Sick センサ反射板

    SICK
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SICK rectangular reflector SICK

    SICK rectangular reflector

    SICK
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
  • セーフティライトカーテン SICK

    セーフティライトカーテン

    SICK
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
    仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:400mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:3●最大応答時間:20000 μ s●長さ:972mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1813アズワン品番65-7278-91
  • セーフティライトカーテン SICK

    セーフティライトカーテン

    SICK
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ライトビーム SICK

    Sick ライトビーム

    SICK
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
  • レーザースキャナ SICK

    レーザースキャナ

    SICK
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
    仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
  • Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

    SICK
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICK

    UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン

    SICK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Sick セーフティレーザスキャナ SICK

    Sick セーフティレーザスキャナ

    SICK
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    7日以内出荷
  • Sick コネクタ FX3安全コントローラ SICK

    Sick コネクタ FX3安全コントローラ

    SICK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】FX3安全コントローラThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately、 Flexi Soft Safety Controller、 Main unit - FX3 CPU000000、 Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks、 The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug、 These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another、 The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings、 The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i、e、 PLC or HMI) as well、Functions、EDM、 muting、 operating mode switching、 Logical functions: AND、 NOT、 OR、 XNOR、 XOR、 Application specific logical functions: operating mode switch、 muting、 emergency stop、 presses、 two hand control、For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC、 up to two gateways can be added to a system、 The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging、 Additionally、 non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network、 Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information、 System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2、5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849)、 SIL3 (IEC 61508)、 SILCL3 (IEC 62061)、 PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプメモリプラグ
  • Sick セーフティコントローラ SICK

    Sick セーフティコントローラ

    SICK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Flexi Softシリーズ:FX3セーフティ入力数:96セーフティ出力数:48安全カテゴリ:4SIL:SIL 3電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:4 AIP評価:IP20幅:22.5mmThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately. Flexi Soft Safety Controller, Main unit - FX3 CPU000000. Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks. The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug. These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another. The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings. The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i.e. PLC or HMI) as well.,Functions: EDM, muting, operating mode switching. Logical functions: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Application specific logical functions: operating mode switch, muting, emergency stop, presses, two hand control.,For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC, up to two gateways can be added to a system. The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging. Additionally, non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network. Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information. System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2.5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応