カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(21)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 中西産業(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • エスコ(3)
  • 潤工社(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Manfrotto(2)
  • アガトン(2)
  • コガネイ(1)
  • サンドビック(1)
  • 千代田通商(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8-03」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick レーザースキャナ SICKSick レーザースキャナSICK
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティレーザスキャナ SICKSick セーフティレーザスキャナSICK
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷