カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SICK
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ODELIC(オーデリック)(26)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- TRUSCO(1)
- スケーター(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ミドリ安全(1)
- 廣杉計器(2)
- 日本ファイリング(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
「s25-66」の検索結果

光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mm
SICK¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 → 50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9371アズワン品番65-7270-93
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mm
SICK¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●ねじの呼び:M8●コード番号:240-9368アズワン品番65-7268-74
光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m
SICK¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m
SICK¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361アズワン品番65-7270-87