カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • スズキ(14)
  • MotionPro(モーションプロ)(13)
  • MICROCHIP(8)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • ニッサン(6)
  • ナベル(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • 未来工業(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TRW(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • 浦谷商事(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • コガネイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG SICK

    接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG

    SICK
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197アズワン品番65-7314-83
  • センサアクチュエータケーブル 2622 → SICK

    センサアクチュエータケーブル 2622 →

    SICK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●断面積:0.14 → 0.34 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3101アズワン品番65-7436-10
  • センサアクチュエータケーブル 2622 → SICK

    センサアクチュエータケーブル 2622 →

    SICK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など 最大 iP71 のエンクロージャ定格
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●定格電圧:32 V●動作温度 Min:-40℃●コード番号:225-3102アズワン品番65-7436-11
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 SICK

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8

    SICK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:8●外径:6.4mm●コード番号:225-3113アズワン品番65-7423-36