カテゴリ

  • 自動車純正部品(27)
  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-8」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008 ノーブランド

    LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
    材質LCP樹脂寸法(mm)70×32×H24外寸(mm)370×190コード439000390耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)45
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 抗菌カウンタークロス 厚手 IRL

    抗菌カウンタークロス 厚手

    IRL
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カラーアソートになった中厚手タイプのカウンタークロスです。1パックにブルー、ピンク、ホワイト、イエロー、グリーンが各10枚入っています。
    用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。トラスコ品番386-7008
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • ハゼ式折板屋根取付金具 未来工業

    ハゼ式折板屋根取付金具

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
    質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 楽駝ミニ ナカオ

    楽駝ミニ

    ナカオ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
    材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
  • ペーパーカラフルフルリール HEADS(ヘッズ)

    ペーパーカラフルフルリール

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1袋(36本)
    当日出荷から6日以内出荷
    紙素材のフルリール(造花)です。ギフトやお店の雰囲気に合わせて組み合わせることができる、10色展開です。ギフトのワンポイントや何本かを合わせてブーケにしても素敵なアイテムです。
    仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)材質造花(紙製)サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)40×130
  • ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO

    ホルダ付きマグネットV溝タイプ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • 取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)

    取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
    用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
  • ジャバラ部品 ナベル

    ジャバラ部品

    ナベル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャバラ部品 チュウカンバンツキ ナベル

    ジャバラ部品 チュウカンバンツキ

    ナベル
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
  • 架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー 未来工業

    架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー

    未来工業
    17,980税込19,778
    1巻(50m)
    翌日出荷
    配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
    仕様ワイヤー呼び:8sq1巻長さ(m)50絶縁被覆外径(Φmm)6
  • アル銘木 丸太柱 焼 タカショー

    アル銘木 丸太柱 焼

    タカショー
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
    材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
  • 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    汎用ロールタップ R-Y

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
  • 両取っ手付き踏み台 YAMAZEN(山善)

    両取っ手付き踏み台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
    用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装段数2全高(mm)1180耐荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)265設置寸法・奥行(mm)530設置寸法・幅(mm)815下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法・幅(mm)646天板寸法・奥行(mm)265
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    51,980税込57,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。
    用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    7,598税込8,358
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
  • タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)

    タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間

    DAIKEN(旧:大建工業)
    24,980税込27,478
    1箱(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
    用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
  • インシュレーター (E356) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (E356)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (B501) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (B501)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (F2SM) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (F2SM)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • クイック継手 めすスイングエルボワイ コガネイ

    クイック継手 めすスイングエルボワイ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状めすスイングエルボワイ
  • ケーブル MAZDA(マツダ)

    ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) リヤー シート クッション (1A) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート クッション (1A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (PYM8)モジユール、パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)

    (PYM8)モジユール、パワートレイン コントロ

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (B366) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (B366)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ)

    フルリールアレンジメント

    HEADS(ヘッズ)
    2,798税込3,078
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    ラズベリーの実がついた上品で可愛いらしいフルリールアレンジメントです。ラッピングのワンポイントに使用したり、ぬいぐるみに抱かせてギフトにしたり。
    仕様茎部ワイヤー入材質造花(花:布製)長さ(mm)70幅(mm)100ワイヤー長(mm)70寸法(高さH×奥行D)(mm)160×70
  • オフ,パワー テーク MAZDA(マツダ)

    オフ,パワー テーク

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • (PYM8)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (PYM8)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • レスト アーム (1AYM) MAZDA(マツダ)

    レスト アーム (1AYM)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (1KYM)ケーブル MAZDA(マツダ)

    (1KYM)ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • Dynabook Chromebook C70/MY Dynabook

    Dynabook Chromebook C70/MY

    Dynabook
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Chrome●エネルギー消費効率:12区分7.4kWh(AAA)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 78キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:15.7mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):185mm●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):248mm●消費電力備考:約3W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:約15.0時間電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1092最大消費電力(W)65解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり GoogleセキュリティチップUSBUSB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1(タブレット左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(タブレット左側面2、PD対応、外部ディスプレイ出力対応)オフィスソフトなし
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • エンブレム 68177-04A00-8YM スズキ

    エンブレム 68177-04A00-8YM

    スズキ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • (88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート ニッサン

    (88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート

    ニッサン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】