絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

SOUTHCO

SOUTHCOのページです。SOUTHCOは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷
    トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
    材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
  • 丁番 トルク アルミニウム SOUTHCO

    丁番 トルク アルミニウム

    SOUTHCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
    仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
  • パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm

    SOUTHCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
    仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
  • パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm

    SOUTHCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
    仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
  • Electronic Rotary Latch SOUTHCO

    Electronic Rotary Latch

    SOUTHCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け
    仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
    性能±20%の静的トルクで20000サイクル色黒仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
    トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    取扱停止中
    トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
    付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
  • ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒 SOUTHCO

    ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒

    SOUTHCO
    取扱い終了
    丸穴取り付け 開いた位置と閉じた位置でディテントが発生しています
    仕様●アンロックメソッド:キー●パネル深さ:32mm●パネルカットアウト直径:21mm●最小パネル厚さ:16mm●最大パネル厚:19mm●色:黒●コード番号:192-5472アズワン品番65-7975-91
  • 丁番 トルク アルミニウム SOUTHCO

    丁番 トルク アルミニウム

    SOUTHCO
    取扱い終了
    すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
    仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:80.3mm●幅:69.7mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5482アズワン品番65-8038-38
  • 丁番 トルク SOUTHCO

    丁番 トルク

    SOUTHCO
    取扱い終了
    すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
    仕様●本体種類:トルク●長さ:50.8mm●幅:57.2mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5486アズワン品番65-7938-46
  • 丁番 トルク アルミニウム SOUTHCO

    丁番 トルク アルミニウム

    SOUTHCO
    取扱い終了
    。すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
    仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:80.3mm●幅:69.7mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5481アズワン品番65-7938-70
  • ガススプリング SOUTHCO

    ガススプリング

    SOUTHCO
    取扱い終了
    。押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク
    仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495アズワン品番65-7976-02
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    取扱い終了
    トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
    材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプラージ使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)4取付ねじM6材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)3110、(軸方向平均)2000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール