SOUTHCO SOUTHCOの 建築金物 SOUTHCOの 建具金物 SOUTHCOの ドア・扉金物 丁番 トルク アルミニウム 丁番 トルク アルミニウム 注文コード すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命 仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:80.3mm●幅:69.7mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5481 アズワン品番65-7938-70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E6-10-620S-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66168858 E6-10-620S-50 ¥16,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943 ハイロジック 税込¥934~ ¥849~ はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ストロング掛金 ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック 税込¥846~ ¥769~ アルミ丸落し ハイロジック 税込¥1,648~ ¥1,498~ ムラコシ スライド蝶番 ハイロジック 税込¥923~ ¥839~ 左右兼用旗蝶番 ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ステンレス旗丁番 ハイロジック 税込¥1,077~ ¥979~ ヘティヒ 扉用サイレントダンパー ハイロジック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス丸落し ハイロジック 税込¥1,033~ ¥939~ ステンレス旗丁番 ハイロジック 税込¥1,208~ ¥1,098~ はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ エスコ 税込¥325~ ¥295~ ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジック 税込¥7,588~ ¥6,898~ あおり止め ハイロジック 税込¥307~ ¥279~ ステンレス義星蝶番 ハイロジック 税込¥1,648~ ¥1,498~ ABLOY ロッキングプレート ハイロジック 税込¥12,078~ ¥10,980~ 打掛 ハイロジック 税込¥483~ ¥439~ 打掛 強力型 ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物丁番平儀星丁番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丁番」にはこんなカテゴリがあります 平儀星丁番 スライド丁番 旗丁番 長丁番/横長丁番 隠し丁番 フランス丁番 アングル丁番 ミシン丁番 ワンタッチ丁番 フラッシュ丁番 自由丁番 ウエスタン丁番 丁番用部品 シェアする マイページ 最近見た商品