416件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスメーター/クランプメーター フルーク(FLUKE)プロセスメーター/クランプメーターフルーク(FLUKE)
329,800税込362,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0759RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナル・ツール・バックパック フルーク(FLUKE)プロフェッショナル・ツール・バックパックフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケースフルーク(FLUKE)
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型ピックアッププローブ フルーク(FLUKE)誘導型ピックアッププローブフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラ・ハード・ケース フルーク(FLUKE)エキストラ・ハード・ケースフルーク(FLUKE)
40,980税込45,078
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9218寸法(cm)34.3×46.5×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流クランプ フルーク(FLUKE)AC電流クランプフルーク(FLUKE)
89,980税込98,978
1個
24日以内出荷
仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
オシロスコープ用アクセサリー フルーク(FLUKE)オシロスコープ用アクセサリーフルーク(FLUKE)
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ・キット フルーク(FLUKE)油圧ポンプ・キットフルーク(FLUKE)
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷
付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電流クランプ フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプフルーク(FLUKE)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)AC3000A 電流クランプフルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
オシロスコープ 190 フルーク(FLUKE)オシロスコープ 190フルーク(FLUKE)
489,800税込538,780
1台
24日以内出荷
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0804電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドキュメント作成ソフトウェア フルーク(FLUKE)ドキュメント作成ソフトウェアフルーク(FLUKE)
24,980税込27,478
1枚
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ フルーク(FLUKE)AC/DCクランプフルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHzトラスコ品番435-0734出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定)導体径(mm)最大:11.8RoHS指令(10物質対応)対応電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC動作電圧(V)600 AC rms
検電器 フルーク(FLUKE)検電器フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)120B用ソフト・キャリング・ケースフルーク(FLUKE)
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)700、740シリーズ用バッテリーフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ・アクセサリー拡張セット フルーク(FLUKE)プローブ・アクセサリー拡張セットフルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)ユニバーサル温度プローブフルーク(FLUKE)
85,980税込94,578
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト・ケース フルーク(FLUKE)ソフト・ケースフルーク(FLUKE)
17,980税込19,778
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)熱電対プラグキットフルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース・キット付属品 フルーク(FLUKE)ホース・キット付属品フルーク(FLUKE)
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルRTDアダプター フルーク(FLUKE)ユニバーサルRTDアダプターフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷
トラスコ品番594-2884RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
42,980税込47,278
1個
24日以内出荷
仕様フルークテストツール、アクセサリーのためのハードケースです。内部には振動・衝撃から保護するスポンジが入っています。トラスコ品番594-4372RoHS指令(10物質対応)対応
K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)K型オス ミニコネクターフルーク(FLUKE)
9,298税込10,228
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0745定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
J型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)J型オス ミニコネクターフルーク(FLUKE)
9,298税込10,228
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9235定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)延長プローブケーブルフルーク(FLUKE)
59,980税込65,978
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハートコミュニケーションケーブル フルーク(FLUKE)ハートコミュニケーションケーブルフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0761RoHS指令(10物質対応)対応
190シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)190シリーズ用バッテリーフルーク(FLUKE)
46,980税込51,678
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
旧120シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)旧120シリーズ用バッテリーフルーク(FLUKE)
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9222電圧(V)DC4.8対応機種FLUKE123、124、125、43Bバッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キットフルーク(FLUKE)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
750シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)750シリーズ用バッテリーフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0780RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオスコープ用延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)ビデオスコープ用延長プローブケーブルフルーク(FLUKE)
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体 温度プローブ フルーク(FLUKE)測温抵抗体 温度プローブフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
トラスコ品番594-4423RoHS指令(10物質対応)対応
700シリーズ用分流器 フルーク(FLUKE)700シリーズ用分流器フルーク(FLUKE)
86,980税込95,678
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9153適合機種700シリーズ用分流器RoHS指令(10物質対応)対応
RSE用ケーブル フルーク(FLUKE)RSE用ケーブルフルーク(FLUKE)
6,298税込6,928
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマート・ストラップ フルーク(FLUKE)スマート・ストラップフルーク(FLUKE)
2,998税込3,298
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9209適合機種Fluke101/106/107を吊り下げられますRoHS指令(10物質対応)対応
ビーズ・プローブ フルーク(FLUKE)ビーズ・プローブフルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
測定範囲(℃)-40~260RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器 フルーク(FLUKE)バッテリー充電器フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0730RoHS指令(10物質対応)対応
プロセステストリードキット フルーク(FLUKE)プロセステストリードキットフルーク(FLUKE)
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
仕様プロセステストリードキット付属品テストプローブ(TP220 3セット)、スタッカブル テスト・リードセット(75X-8014 3セット)、わに口クリップ(754-8016 3セット)、フッククリップ(AC280 2セット)トラスコ品番594-4476RoHS指令(10物質対応)対応
BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE)BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグフルーク(FLUKE)
6,298税込6,928
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0757機能マルチメーターに接続するためにBNCスコープのリードをデュアル・バナナ・プラグに変換しますRoHS指令(10物質対応)対応