416件中 401416
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルインターアセンブリ フルーク(FLUKE)シリアルインターアセンブリフルーク(FLUKE)
40,980税込45,078
1個
24日以内出荷
仕様シリアルインターアセンブリトラスコ品番594-6012RoHS指令(10物質対応)対応
貫通式温度プローブ フルーク(FLUKE)貫通式温度プローブフルーク(FLUKE)
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0736測定範囲(℃)-196~350RoHS指令(10物質対応)対応
液体・土ぼこり トラップ フルーク(FLUKE)液体・土ぼこり トラップフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
24日以内出荷
トラスコ品番594-5985RoHS指令(10物質対応)対応
延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)延長ワイヤー・キットフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対モジュール フルーク(FLUKE)熱電対モジュールフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9250測定範囲(℃)-50~1000(プローブによって異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
空圧テスト・圧力キット フルーク(FLUKE)空圧テスト・圧力キットフルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
仕様6895 kPa 以下のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現付属品700PTP-1ポンプ×1、1/4NPTー1/8NPTスイベルコネクター×1、1/4NPTオス・スイベルコネクター×1、1/8NPTオス・クイックコネクト×2トラスコ品番434-7658RoHS指令(10物質対応)対応
電流クランプ・プローブ フルーク(FLUKE)電流クランプ・プローブフルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
トラスコ品番616-7079ケーブル長(m)出力:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
バナナ・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)バナナ・テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
トラスコ品番692-0061長さ(mm)テストリード:1500品名FLUKE バナナ・テスト・リード・セット TLPV1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きテスト・プローブ・セット フルーク(FLUKE)ヒューズ付きテスト・プローブ・セットフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
仕様汚染度:2トラスコ品番686-5016ヒューズ500 mA / 1000 V / FF / 50 kA / (6.3 × 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)0 ~ 40 、相対湿度 最大 80 %高さ(m)平均海面上高度:最大 2000
ワニ口クリップ フルーク(FLUKE)ワニ口クリップフルーク(FLUKE)
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力ロガー用アダプター フルーク(FLUKE)電力ロガー用アダプターフルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
仕様電力ロガー用アダプタートラスコ品番434-7669RoHS指令(10物質対応)対応
空圧式・油圧式テストポンプ フルーク(FLUKE)空圧式・油圧式テストポンプフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
仕様フィッティング:M20×1.5、媒体:エアRoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)圧力トランスミッター・テスト・ホース・キットフルーク(FLUKE)
83,980税込92,378
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)34475
外付け圧力モジュール フルーク(FLUKE)外付け圧力モジュールフルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力校正・キット フルーク(FLUKE)圧力校正・キットフルーク(FLUKE)
259,800税込285,780
1個
24日以内出荷
付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェアトラスコ品番434-9208RoHS指令(10物質対応)対応
ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)ビジュアル放射温度計フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1台
5日以内出荷
FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View