476件中 441~476件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    20日以内出荷
    大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
  • デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    20日以内出荷
    大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
  • 絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計

    フルーク(FLUKE)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    20日以内出荷
    小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
  • デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)

    フルーク(FLUKE)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    20日以内出荷
    複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
    用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
  • 電気設備用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    電気設備用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    20日以内出荷
  • 真の実効値マルチメーター フルーク(FLUKE)

    真の実効値マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    20日以内出荷
  • ユーティリティー・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ユーティリティー・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット
    20日以内出荷
    最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
  • ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付) フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    20日以内出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
  • ポケットサイズ・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    20日以内出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
  • デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    20日以内出荷
    メモリー付きロギング機能搭載によりPCを使わずに測定値をグラフで確認できます。
  • デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    20日以内出荷
    複数の測定情報を同時に表示できます。
  • デジタル・マルチメーター(真の実効値) フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター(真の実効値)

    フルーク(FLUKE)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット
    20日以内出荷
    電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
  • クランプメーター(平均値タイプ) フルーク(FLUKE)

    クランプメーター(平均値タイプ)

    フルーク(FLUKE)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    20日以内出荷
    高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えております。
  • クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付) フルーク(FLUKE)

    クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    20日以内出荷
    小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
  • クランプメーター(真の実効値タイプ・Iflexプローブ付) フルーク(FLUKE)

    クランプメーター(真の実効値タイプ・Iflexプローブ付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    20日以内出荷
    フレキシブルプローブ接続可能で、狭い所も簡単に測定できます。 フレキシブルプローブ付なので測定レンジを2500Aまで拡大することができます。
  • クランプメーター(真の実効値タイプ) フルーク(FLUKE)

    クランプメーター(真の実効値タイプ)

    フルーク(FLUKE)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット
    20日以内出荷
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    20日以内出荷
  • 着脱式ジョー クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    着脱式ジョー クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    20日以内出荷
    堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
  • 工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    工業用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    20日以内出荷
    厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
  • 工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    工業用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    20日以内出荷
    厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット
    20日以内出荷
    すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    20日以内出荷
    Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    20日以内出荷
    性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    20日以内出荷
    AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    20日以内出荷
    信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット
    20日以内出荷
    真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    20日以内出荷
    小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    20日以内出荷
    信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
  • II900用ハンドストラップ フルーク(FLUKE)

    II900用ハンドストラップ

    フルーク(FLUKE)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-7670適合機種ii9シリーズ用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • II900用アレイカバー フルーク(FLUKE)

    II900用アレイカバー

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9161適合機種ii9シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)

    TIX500シリーズ用レンズ・キャップ

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSE用ケーブル フルーク(FLUKE)

    RSE用ケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLUKE TL40 フルーク(FLUKE)

    FLUKE TL40

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】300定格電流(A)3リード線長さ(mm)76安全カテゴリCATIII300V、CATIII
  • FLUKE TP40 フルーク(FLUKE)

    FLUKE TP40

    フルーク(FLUKE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    タイプ自動車バックプローブピンコネクタサイズバナナジャック
  • ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)

    ビジュアル放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    ¥69,880税込¥76,868
    1台
    翌々日出荷
    FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View