416件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター フルーク(FLUKE)FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーターフルーク(FLUKE)
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
高精度の単結晶ソーラーセンサー 最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定 2つの温度測定用オプション 内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、 周囲温度およびパネル温度を測定 傾斜センサー 調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
用途太陽放射照度メーター寸法(mm)150×80×35温度測定範囲(℃)-30~100防塵防水性能IP40確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE)FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡フルーク(FLUKE)
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
欠品中
回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】NA付属品i20.吊り下げストラップ、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
59,980税込65,978
1個
24日以内出荷
真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
用途交流/直流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる付属品磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
貝の実効値 2500Aまでの大電流測定 突入電流測定 i2500-10付属
用途交流用iFlexクランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池質量(g)283定格30Vrms/60VDC、15A寸法(cm)16.5×6.35×3.55プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)交流電流(A)(レンジ)2500防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
真の実効値 突入電流測定
用途交流用電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター付属品電池質量(g)283先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能最大電流(A)5寸法(cm)18.6×7.49×3.55交流電流(A)(レンジ)400防塵防水性能IP30材質(チップ)ステンレス
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)CXT80 ハードケース
測定レンジ-40℃~260℃
ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)ソフト・キャリング・ケースフルーク(FLUKE)
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
測定レンジプローブによる
ツール・パック C550 フルーク(FLUKE)ツール・パック C550フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C550 ツールバック
本革テスター・ケース C520A フルーク(FLUKE)本革テスター・ケース C520Aフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C520A 本革テスターケース
キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)キャリングケース C345フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980 フルーク(FLUKE)デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
機能シミュレートモード(24V外部電源)
BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881 フルーク(FLUKE)BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
コネクタBNC(メス)ー4バナナ・プラグ(オス)
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE)アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTPフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
46日以内出荷
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)汎用プローブ 80PK-9フルーク(FLUKE)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8 フルーク(FLUKE)パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8フルーク(FLUKE)
52,980税込58,278
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1確度±1.9℃
表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)表面プローブ 80PK-3Aフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
堅牢型表面プローブ 80PK-27 フルーク(FLUKE)堅牢型表面プローブ 80PK-27フルーク(FLUKE)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ フルーク(FLUKE)80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
突刺しプローブ 80PK-25 フルーク(FLUKE)突刺しプローブ 80PK-25フルーク(FLUKE)
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 突刺しプローブ
仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
気体プローブ 80PK-24 フルーク(FLUKE)気体プローブ 80PK-24フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 気体プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
液浸プローブ 80PK-22 フルーク(FLUKE)液浸プローブ 80PK-22フルーク(FLUKE)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
SureGrip(TM) 液浸プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18 フルーク(FLUKE)パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18フルーク(FLUKE)
78,980税込86,878
1個
24日以内出荷
K型熱電対
K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11 フルーク(FLUKE)K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
K型熱電対
確度±1.5℃ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
パイプクランプ温度プローブ 80PK-10 フルーク(FLUKE)パイプクランプ温度プローブ 80PK-10フルーク(FLUKE)
54,980税込60,478
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1確度±1.9℃
J型一般用温度プローブ 80PJ-9 フルーク(FLUKE)J型一般用温度プローブ 80PJ-9フルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
TL910用交換チップ TP912 フルーク(FLUKE)TL910用交換チップ TP912フルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)自動車用プローブ・ピン TP40フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
自動車用バック・プローブ・ピン・セット
コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)絶縁テストプローブ TP38フルーク(FLUKE)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE)テストプローブ TP220フルーク(FLUKE)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ最大電流(A)10カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175 TwistGuard テストプローブフルーク(FLUKE)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
リモート・コントロール・プローブ TP165X フルーク(FLUKE)リモート・コントロール・プローブ TP165Xフルーク(FLUKE)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ導体径(mm)測定部:71周波数レンジ45Hz ~500Hz突入電流2500A (100ms実効値)
先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)先端刃型テスト・プローブ TP1フルーク(FLUKE)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
自動車用ピン・ソケット・アダプター・セット TL82 フルーク(FLUKE)自動車用ピン・ソケット・アダプター・セット TL82フルーク(FLUKE)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様マイナス・ドライバー 4× 100
テスト・リード・セット TL80A フルーク(FLUKE)テスト・リード・セット TL80Aフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TL71 テストリードセット ・三二わに口・クリップ ・拡張プローブ・チッブ・C75 テスト・リード・ケース
シリコン・テスト・リード・セット TL76 フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード・セット TL76フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
2/4 プローブ・テスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
格納式チップ付テスト・リード・セット TL40 フルーク(FLUKE)格納式チップ付テスト・リード・セット TL40フルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
格納式チップ付きテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.2最大電流(A)3保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値カテゴリー測定:CAT Ⅱ600V
高耐久性テスト・リード TL27 フルーク(FLUKE)高耐久性テスト・リード TL27フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5保証期間1年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シースカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2