416件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E フルーク(FLUKE)ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400Eフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
平均値測定 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAP適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%寸法(mm)130×65×27周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm入力インピーダンス75MΩ保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33フルーク(FLUKE)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモードバッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPS
キャリングケース C116 フルーク(FLUKE)キャリングケース C116フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C116 ソフトケース
キャリングケース C115 フルーク(FLUKE)キャリングケース C115フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
材質ポリエステル製保証期間1年
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C25 ハードケース
被覆線突刺しクリップ AC89 フルーク(FLUKE)被覆線突刺しクリップ AC89フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
被覆線突刺しクリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
最大電流(A)5使用環境温度(℃)-20~55基本確度ローパスフィルター :±(2%+40カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
バス・バー・クリップ AC87 フルーク(FLUKE)バス・バー・クリップ AC87フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バス・バー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)5使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 600V、汚染度2
AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブ フルーク(FLUKE)AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブフルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
デジタルマルチメータ ベンチタイプ JCSS校正付 フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータ ベンチタイプ JCSS校正付フルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
ボタン1つで簡単に測定が可能です。8808A5.5桁デジタル・マルチメーターは電圧、抵抗、電流測定を含む様々な機能を備え、直流電圧基本確度0.015%で測定します。よく利用する測定を手早く簡単に行えるように設定することができ、操作に不慣れな方でも簡単にお使いいただけます。主な特徴分解能5.5桁直流電圧基本最高確度0.015%デュアル・ディスプレイi-Lkg機能(被測定回路への影響を最低限に抑えた微小直流電流測定)2×4線式抵抗測定6つのセットアップ・キーから登録した設定に簡単にアクセス可能Hi/Loリミット比較でpass/failテストが可能
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hzアズワン品番64-7719-22-24校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できますフルークの最高峰デジタル・マルチメーター真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター生産性を最大限に引き上げるお得なコンボキット個々にお買い求めいただくよりお得な価格です。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます3m落下に耐えうる設計バックライト付キーパッド・ボタン見やすい文字表示と2段階式バックライトリバーシブル・ホルスターIEC第2版、ANSI規格バッテリー寿命800時間低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モードオートおよびマニュアルレンジオプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能抵抗、導通、ダイオード測定
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKE-83-5シリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKE-83-5シリーズフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます平均値応答型デジタル・マルチメーター生産性を最大限に引き上げる新機能可変速モーター・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能金属面にメーターを吊り下げ、メーターを手で持たずに測定値を確認できる磁石式ハンガー(TPAK)静電容量レンジが10,000μFに拡大衝撃保護機能に優れた新設計電気的安全性CATIII1000V及びCATIII600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hzアズワン品番64-7718-19-24校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値0.025%の基本DC確度100kHzAC帯域幅10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)100mF容量範囲温度機能低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
75,980税込83,578
1個
18日以内出荷から20日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます保守や現場に適した万能メーター電気やHVACで生じる問題の発見に必要なほとんどの機能が揃っています。使い方が簡単であるうえ、真の実効値、測定機能の増加、最新安全規格準拠、より大型で見やすいディスプレイなど、本来のFluke70シリーズに大きな改良が加えられています。測定範囲が1000Vレンジに拡張ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型静電容量、抵抗、導通、周波数の測定測定値が見易い大型ディスプレイ信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モードディスプレイ・ホールド自動・手動レンジ切替電気的安全性CAT.III.1000V及びCAT.IV.600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え、サージやスパイクによってアーク・フラッシュが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター&クランプ・コンポキット JCSS校正付 フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター&クランプ・コンポキット JCSS校正付フルーク(FLUKE)
91,980税込101,178
1個
20日以内出荷
このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし)アズワン品番64-7717-77-24校正証明書JCSS校正
電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます電気設備・電気工事用の小型メーター6000カウントのデジタル表示33セグメント、1秒に32回更新データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換えAC電圧の真の実行値測定ディスプレイバックライト最大/最小値の記録機能テストプローブを固定できる堅牢なホルスターCATIII600V、CATIV300Vの安全性オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hzアズワン品番64-7717-73-24校正証明書JCSS校正
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー  校正証明書付 フルーク(FLUKE)【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー 校正証明書付フルーク(FLUKE)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
14日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗クランプメーター フルーク(FLUKE)接地抵抗クランプメーターフルーク(FLUKE)
259,800税込285,780
1セット
55日以内出荷
クランプメーター フルーク(FLUKE)クランプメーターフルーク(FLUKE)
42,980税込47,278
1セット
20日以内出荷
スリムでエルゴノミックなデザインで、持ち運びが容易で使い方もシンプル
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
91,980税込101,178
1セット
20日以内出荷
電流クランプ フルーク(FLUKE)電流クランプフルーク(FLUKE)
269,800税込296,780
1セット
55日以内出荷
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1セット
20日以内出荷
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。 最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。 最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計フルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)フルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1セット
20日以内出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
電気設備用マルチメーター フルーク(FLUKE)電気設備用マルチメーターフルーク(FLUKE)
57,980税込63,778
1セット
20日以内出荷
真の実効値マルチメーター フルーク(FLUKE)真の実効値マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
20日以内出荷
ユーティリティー・マルチメーター フルーク(FLUKE)ユーティリティー・マルチメーターフルーク(FLUKE)
54,980税込60,478
1セット
20日以内出荷
最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付) フルーク(FLUKE)ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付)フルーク(FLUKE)
42,980税込47,278
1セット
20日以内出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
ポケットサイズ・マルチメーター フルーク(FLUKE)ポケットサイズ・マルチメーターフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1セット
20日以内出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付)フルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1セット
20日以内出荷
メモリー付きロギング機能搭載によりPCを使わずに測定値をグラフで確認できます。
デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付)フルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
複数の測定情報を同時に表示できます。
デジタル・マルチメーター(真の実効値・バックライト仕様) フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター(真の実効値・バックライト仕様)フルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1セット
20日以内出荷
周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能でバックライト付きです。
デジタル・マルチメーター(真の実効値) フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター(真の実効値)フルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1セット
20日以内出荷
電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
40kV高電圧プローブ フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1本
当日出荷
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブトラスコ品番765-7471質量(g)340