カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • イトーキ(21)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • TDKラムダ(9)
  • エスコ(8)
  • マルヤス電業(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ツカサ電工(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • コガネイ(6)
  • バローベ(6)
  • 共立電子産業(6)
  • SCHURTER(6)
  • YIJIA(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 青木精密工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-24」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLUKE-789 プロセスメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-789 プロセスメーターフルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
フルークマルチメーターに4mA-20mA測定 発生機能を追加 mA出力値とスパンの%の同時表示 ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動) 4mA~20mAと0~100%同時表示 24Vループ電源出力 HART抵抗 FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート 0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン 推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz交流電流(A)1.000A交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)
プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787Bフルーク(FLUKE)
189,800税込208,780
1個
52日以内出荷
フルークマルチメーターに4mA-20mA測定発生機能を追加mA出力値とスパンの%の同時表示ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)4mA~20mAと0~100%同時表示FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様24Vループ電源出力付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz電池単3電池×4交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年交流電流1.000A確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、直流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ、抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値基本確度直流電圧:±(0.1%+1カウント)、直流電流/発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V