カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(44)
  • Flir(フリアーシステムズ)(44)
  • MOGU(34)
  • testo(テストー)(27)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • CHINO(チノー)(18)
  • ミニター(16)
  • HIKMICRO(13)
  • コンパル(11)
  • イチネンTASCO(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • ステッドラー(8)
  • アズワン(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • エスコ(6)
  • ジャパンセンサー(6)
  • 福農産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mogu」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
欠品中
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE)ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400Cフルーク(FLUKE)
94,980税込104,478
1個
欠品中
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6フレームレート9Hz画素数(垂直)90
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー  校正証明書付 フルーク(FLUKE)【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー 校正証明書付フルーク(FLUKE)
4,798税込5,278
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)ビジュアル放射温度計フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1台
翌々日出荷
FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
サーモグラフィ用バッテリー フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用バッテリーフルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9145適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用三脚アダプタ フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用三脚アダプタフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
広角赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)広角赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9184倍率0.5RoHS指令(10物質対応)対応測定距離(m)最小:0.15
広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE)広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)
669,800税込736,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0727RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用充電ベース フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用充電ベースフルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-7659適合機種TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIRoHS指令(10物質対応)対応
RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)RSE用マクロ赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
569,800税込626,780
1個
24日以内出荷
仕様マクロ赤外線スマート・レンズトラスコ品番434-9187RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィバイザー フルーク(FLUKE)サーモグラフィバイザーフルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
機能明るい日光下や周囲に明るい照明がある場所でも、丈夫で耐久性に優れたプラスチック製バイザーにより LCD 画面のグレアや反射を軽減します。RoHS指令(10物質対応)対応
2倍望遠赤外線レンズ フルーク(FLUKE)2倍望遠赤外線レンズフルーク(FLUKE)
519,800税込571,780
1個
24日以内出荷
仕様2倍望遠レンズトラスコ品番435-0737RoHS指令(10物質対応)対応
TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)TIX500シリーズ用レンズ・キャップフルーク(FLUKE)
8,198税込9,018
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
2倍望遠赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)2倍望遠赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
589,800税込648,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9173倍率2RoHS指令(10物質対応)対応測定距離(m)最小:0.45
モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
32日以内出荷
・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現。・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化。・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現。・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現。・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉。・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応。・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現。・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能。・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示。・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応。・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能。・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現。・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単。・IP54 の防塵・防水性能
サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用保全窓フルーク(FLUKE)
43,980税込48,378
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ フルーク(FLUKE)サーモグラフィフルーク(FLUKE)
1台
欠品中
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000