曜日別特売

モバイルサーマルカメラ

モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)モバイルサーマルカメラ - フルーク(FLUKE)

・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現
・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化
・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現
・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現
・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉
・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応
・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現
・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能
・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示
・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応
・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能
・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現
・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単
・IP54 の防塵・防水性能

仕様
【SuperResolution】768×576、【赤外分解能】384×288、【スペクトラム範囲(μm)】8~14
セット内容
モバイル・サーマル・カメラ本体、ソフト保護ケース、梱包箱、マニュアル
質量(g)
55
温度範囲(℃)
-20~150、100~550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×36×28
対応OS
Android / HarmonyOS
保護等級
IEC 60529: IP54 (タイプ C コネクタはカバーした状態)
温度精度
読み値の ±2 % または ±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ±5 ℃ 時)
機能
不均一性補正 (NUC):自動または手動
インターフェース
USB Type-C
高度(m)
保管時:12000
視野角
25°×19°
焦点距離(mm)
10.5
消費電力(mW)
700(代表値)
フォーカス
手動
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-30~60
空間分解能(mrad)
1.14
動作湿度(%RH)
10~90 (結露なきこと)
画素サイズ(μm)
12
測定距離(m)
0.25~20(10m以上では確度が規定されません)
ウォームアップ時間(分)
15
使用高度(m)
2000
内容量
1個
注意
※【EMC】
※国際規格 IEC 61326-1: ポータブル機器の電磁環境 CISPR 11: グループ 1、クラス A
※グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。
※クラス A: 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。
※本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。
※韓国 (KCC) クラス A 装置 ( 産業放送通信装置)
※クラス A: 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。
※米国 (FCC) 47 CFR パート 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見なされます。
※本製品にスマートフォンは含まれておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度分解能(℃)
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82808331TC03A 25Hz0.0525Hz
¥213,900
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82808340TC03A PRO 50Hz0.04550Hz
¥234,900
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする