カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • NTツール(2)
  • KOA(2)
  • セメダイン(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ユニカ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 常三郎(1)
  • 大栄テクノ(1)
  • D'Addario(1)
  • 三木精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-165」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモート・コントロール・プローブ TP165X フルーク(FLUKE)リモート・コントロール・プローブ TP165Xフルーク(FLUKE)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ導体径(mm)測定部:71周波数レンジ45Hz ~500Hz突入電流2500A (100ms実効値)
FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1577 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ