絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SWITCHCRAFTのすべての商品

Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS
SWITCHCRAFT¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 2.5mm 712RA
SWITCHCRAFT¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 19.5mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15
SWITCHCRAFT¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 5.0A。外径 = 5.5mm。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.5mm PC712A
SWITCHCRAFT¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PC7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.5mm L712RA
SWITCHCRAFT¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 23.3mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722A
SWITCHCRAFT¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ L7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712AS
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12.0 V。長さ = 21.0mm。実装タイプ = PCBマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = L Version。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L722RAS
SWITCHCRAFT¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712RAS
SWITCHCRAFT¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712AS
SWITCHCRAFT¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 722RA
SWITCHCRAFT¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。実装タイプ パネルマウント。ピン径 2.35mm。コンタクト材質 銅合金。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761K
SWITCHCRAFT¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ S7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17
SWITCHCRAFT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ブランクプレート EH
SWITCHCRAFT¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷種類 = ブランキングプレート。併用可能製品 = パッチパネルポート。シリーズ = EH。ブランキングプレート. 未使用のパッチパネルポートをカバーするプレート 黒色陽極酸化処理アルミ 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX
SWITCHCRAFT¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数 = 4。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX
SWITCHCRAFT¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)
SWITCHCRAFT¥539税込¥5931個翌々日出荷種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 15極D-Subコネクタ
SWITCHCRAFT¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ジェンダーから変換 = メス。タイプから変換 = 15ピンD-Sub。ジェンダーへ変換 = メス。タイプへ変換 = 15ピンD-Sub。EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 9極D-Subコネクタ
SWITCHCRAFT¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ジェンダーから変換 = オス。タイプから変換 = 9ピンD-Sub。ジェンダーへ変換 = オス。タイプへ変換 = 9ピンD-Sub。EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ダストキャップ JCAP
SWITCHCRAFT¥439税込¥4831個7日以内出荷種類 = ジャックカバー。併用可能製品 = 電源コネクタ。シリーズ = JCAP。シールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
六角 ナット 大 5.1MM
SWITCHCRAFT¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:六角ナット 適合製品:Switchcraft 11W07 12AW07 12BW07 ジャック Phone オーディオ コネクタ 製品群:-アズワン品番65-1392-12
産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル
SWITCHCRAFT¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1640-19
円形 コネクタ RCPT 7POS パネル
SWITCHCRAFT¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-17
円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ
SWITCHCRAFT¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-44
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ
SWITCHCRAFT¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1663-48
円形 コネクタ 12POS プラグ クリンプ
SWITCHCRAFT¥7,498税込¥8,2481個16日以内出荷仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1664-03
円形 CONN プラグ 8POS ケーブル
SWITCHCRAFT¥6,998税込¥7,6981個16日以内出荷仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-52
円形 CONN プラグ 6POS ケーブル
SWITCHCRAFT¥6,198税込¥6,8181個16日以内出荷仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-46
円形 CONN プラグ 10POS ケーブル
SWITCHCRAFT¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1638-30
コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷仕様種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:2mm バレル外径:5.54mmアズワン品番65-1652-64
コネクタ 電源 エントリー ジャック 10A 24VDC
SWITCHCRAFT¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷仕様種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:2mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- 定格電圧:24Vアズワン品番65-1638-82
PHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネル
SWITCHCRAFT¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル
SWITCHCRAFT¥4,998~税込¥5,498~1個16日以内出荷仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
円形 コネクタ プラグ サイズ20 8 ポジション パネル
SWITCHCRAFT¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1667-05
円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル
SWITCHCRAFT¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:-アズワン品番65-1616-56