4ページ目:

193件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THT SWITCHCRAFTDC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THTSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
予約販売
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-62
DC 電源 ジャック 13A 24VDC パネル SWITCHCRAFTDC 電源 ジャック 13A 24VDC パネルSWITCHCRAFT
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:13A ピン 直径:- バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:1.93mm バレル外径:7.24mmアズワン品番65-1652-73
DC 電源 ジャック 5A PCB SWITCHCRAFTDC 電源 ジャック 5A PCBSWITCHCRAFT
709税込780
1個
23日以内出荷
六角 ナット スモール 3.8MM SWITCHCRAFT六角 ナット スモール 3.8MMSWITCHCRAFT
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:六角ナット 適合製品:Switchcraft 11W11 12AW11 12BW11 ジャック Phone オーディオ コネクタ 製品群:-アズワン品番65-1392-13
HDMIコネクタ Switchcraft SWITCHCRAFTHDMIコネクタ SwitchcraftSWITCHCRAFT
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFTミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 SocketSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFTミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 SocketSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:Tini QG●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
819税込901
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
Switchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様Switchcraft MEGA-CON-X Series Connectors. Switchcraft MEGA-CON connectors are cable and panel mount 31 way connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection 300 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 2.3A (contact size dependant) Temperature range -40 → +115 ° C Solder cup contactsシリーズMEGA-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)2.3材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数31RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート
Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Switchcraft 押しボタンスイッチ SWITCHCRAFTSwitchcraft 押しボタンスイッチSWITCHCRAFT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:250 mAコンタクトAC定格電圧:125VコンタクトDC定格電圧:48Vアクチュエータ色:黒動作温度 Max:+70℃Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャー SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャーSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ アダプタSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ブランキングプレート EH SWITCHCRAFTSwitchcraft ブランキングプレート EHSWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート併用可能製品:パッチパネルポートシリーズ:EHBlanking Plate. Plates for covering unused patch panel ports Black anodized aluminium Supplied with fixing screwsRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ネットワークアダプタ コネクタA:USB /B:USB B SWITCHCRAFTSwitchcraft ネットワークアダプタ コネクタA:USB /B:USB BSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSBコネクタBUSBB
Switchcraft ダストキャップ EN3シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft ダストキャップ EN3シリーズSWITCHCRAFT
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-SubコネクタSWITCHCRAFT
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル SWITCHCRAFTSwitchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft  Firewireコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft FirewireコネクタSWITCHCRAFT
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm SWITCHCRAFTSwitchcraft DCアダプタ 5A 2mmSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様内径:2mmボディ向き:ストレート長さ:37.1mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロックRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト) A/VコネクタアダプタSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ボディ向きストレート
TA5MX SWITCHCRAFTTA5MXSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA5FX SWITCHCRAFTTA5FXSWITCHCRAFT
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA5FLX SWITCHCRAFTTA5FLXSWITCHCRAFT
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA4MX SWITCHCRAFTTA4MXSWITCHCRAFT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA4FX SWITCHCRAFTTA4FXSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA3MX SWITCHCRAFTTA3MXSWITCHCRAFT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA3FX SWITCHCRAFTTA3FXSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCL722AS SWITCHCRAFTPCL722ASSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCL712AS SWITCHCRAFTPCL712ASSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722RAS SWITCHCRAFTL722RASSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722A SWITCHCRAFTL722ASWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
L712RAS SWITCHCRAFTL712RASSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712RA SWITCHCRAFTL712RASWITCHCRAFT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712AS SWITCHCRAFTL712ASSWITCHCRAFT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712A SWITCHCRAFTL712ASWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EN3C2FX SWITCHCRAFTEN3C2FXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EHHD15FFB SWITCHCRAFTEHHD15FFBSWITCHCRAFT
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応