5ページ目:

193件中 161193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHDB9MM SWITCHCRAFTEHDB9MMSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCC-HDMIB-310 SWITCHCRAFTDCC-HDMIB-310SWITCHCRAFT
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C12BX SWITCHCRAFTC12BXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761KS17 SWITCHCRAFT761KS17SWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761K SWITCHCRAFT761KSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
722RA SWITCHCRAFT722RASWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
7日以内出荷
712RA SWITCHCRAFT712RASWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
7日以内出荷
35HDNAU SWITCHCRAFT35HDNAUSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502ABAU SWITCHCRAFT3502ABAUSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502AAU SWITCHCRAFT3502AAUSWITCHCRAFT
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
112APCX SWITCHCRAFT112APCXSWITCHCRAFT
789税込868
1個
7日以内出荷
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネルSWITCHCRAFT
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-46
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 5 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 5 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 5WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-38
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-43
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-41
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-39
円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 2 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 2 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-47
コネクタ パネル オス 2WAY SWITCHCRAFTコネクタ パネル オス 2WAYSWITCHCRAFT
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1460-58
コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション SWITCHCRAFTコネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジションSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
予約販売
仕様プラグ ジャック R/A 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:スズ 最大ケーブル径:6.7mm 色:錫色 コネクタ 色:ナチュラル コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:43mm 外部幅:16mm 絶縁抵抗:50000MΩ 材質:真鍮 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC 耐電圧:500Vアズワン品番65-1411-15
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 4WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-37
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-57
円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション パネルSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-40
円形 コネクタ プラグ サイズ20 9 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ20 9 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ FREE MALE 9WAY 製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-9 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:20-9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-53
円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-55
円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
予約販売
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-56
円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-49
ソケット 円形 2WAY SWITCHCRAFTソケット 円形 2WAYSWITCHCRAFT
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2アズワン品番65-1614-61
ジャック ソケット DC SWITCHCRAFTジャック ソケット DCSWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:- 定格電圧:12V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:はんだ 終端方法:はんだアズワン品番65-1614-94
アダプタ D SUB プラグ/プラグ 9 ポジション SWITCHCRAFTアダプタ D SUB プラグ/プラグ 9 ポジションSWITCHCRAFT
7,198税込7,918
1個
23日以内出荷
仕様ADOPTER D SUB プラグ/プラグ 9 ポジション D Sub コネクタ A:標準 D Sub 種別からの変換:プラグ ポジションからの変換:9 D Sub コネクタ B:標準 D Sub 種別への変換:プラグ ポジションへの変換:9アズワン品番65-1515-33
コネクタ XLR プラグ 3 ポジション SWITCHCRAFTコネクタ XLR プラグ 3 ポジションSWITCHCRAFT
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様プラグ TINI Q-G パネル 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:TB シリーズ Tini Q-G SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 色:ブラック コネクタ 色:ブラック コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:5A 材質:真鍮 ニッケルメッキ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:10.7mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:125V 動作電圧:125Vアズワン品番65-1613-75
コネクタ PHONE オーディオ ジャック 3 ポジション SWITCHCRAFTコネクタ PHONE オーディオ ジャック 3 ポジションSWITCHCRAFT
3,998税込4,398
1個
予約販売
仕様ソケット 1/4inch ジャック パネル 3ポール コンタクト数:3 種別:ジャック ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:32mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC パネル 厚さ:4mmアズワン品番65-1419-90
RAPC722BK SWITCHCRAFTRAPC722BKSWITCHCRAFT
399税込439
1個
翌々日出荷