カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • ホンダ(363)
  • WatchGuard(173)
  • パール金属(123)
  • RITCHEY(108)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • ナカバヤシ(48)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • KNITTER-SWITCH(42)
  • Electro Harmonix(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • エレコム(26)
  • JIT(24)
  • アドテック(21)
  • サンワサプライ(21)
  • グリーンハウス(21)
  • PLUS(プラス)[文具](20)
  • TP-LINK(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITC」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft XLRコネクタSWITCHCRAFT
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
761KS17 SWITCHCRAFT761KS17SWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712AS SWITCHCRAFTL712ASSWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761K SWITCHCRAFT761KSWITCHCRAFT
1,398税込1,538
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ アダプタSWITCHCRAFT
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mmSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
S761K SWITCHCRAFTS761KSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S761KS15 SWITCHCRAFTS761KS15SWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722AS SWITCHCRAFTL722ASSWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761KS12 SWITCHCRAFT761KS12SWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712A SWITCHCRAFTL712ASWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
767KS17 SWITCHCRAFT767KS17SWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズEN3
EHDB9MM SWITCHCRAFTEHDB9MMSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722A SWITCHCRAFTL722ASWITCHCRAFT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
761KS15 SWITCHCRAFT761KS15SWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502ABAU SWITCHCRAFT3502ABAUSWITCHCRAFT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502AAU SWITCHCRAFT3502AAUSWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル SWITCHCRAFTSwitchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルSWITCHCRAFT
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
L712RAS SWITCHCRAFTL712RASSWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RAPC722BK SWITCHCRAFTRAPC722BKSWITCHCRAFT
429税込472
1個
翌々日出荷
Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-SubコネクタSWITCHCRAFT
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
JCAP SWITCHCRAFTJCAPSWITCHCRAFT
439税込483
1個
翌々日出荷
35HDNAU SWITCHCRAFT35HDNAUSWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャックSWITCHCRAFT
469税込516
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFTミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 SocketSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ダストキャップ EN3シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft ダストキャップ EN3シリーズSWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Switchcraft SWITCHCRAFTHDMIコネクタ SwitchcraftSWITCHCRAFT
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
Switchcraft  Firewireコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft FirewireコネクタSWITCHCRAFT
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
PCL712AS SWITCHCRAFTPCL712ASSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722RAS SWITCHCRAFTL722RASSWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EN3C2FX SWITCHCRAFTEN3C2FXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C12BX SWITCHCRAFTC12BXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズSWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Switchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャー SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャーSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA4MX SWITCHCRAFTTA4MXSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA3FX SWITCHCRAFTTA3FXSWITCHCRAFT
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFTミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 SocketSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:Tini QG●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応