カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • ゼネラルステッカー(123)
  • ゼネラル(109)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • 日本ゼネラル・アプラィアンス(2)
  • FINDER(2)
  • 富士通ゼネラル(2)
  • ナカネ(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • ロバートショウ(2)
  • ELPA(1)
  • タンガロイ(1)
  • ホンダ(1)
  • ロジテック(1)
  • マグネスケール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「general」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様Switchcraft MEGA-CON-X Series Connectors. Switchcraft MEGA-CON connectors are cable and panel mount 31 way connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection 300 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 2.3A (contact size dependant) Temperature range -40 → +115 ° C Solder cup contactsシリーズMEGA-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)2.3材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数31RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン