カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • SMC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ノーブランド(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • スバル(9)
  • MOXA(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • エスジー工業(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • シグマ光機(3)
  • 幸和製作所(3)
  • コスモキカイ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SATO(サトー)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-300」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-43
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-39
円形 CONN レセプタクル 9POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 9POS パネルSWITCHCRAFT
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
円形 CONN レセプタクル 6POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 6POS パネルSWITCHCRAFT
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-55
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-41
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-57
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネルSWITCHCRAFT
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-46
円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
7,098税込7,808
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-27
円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプSWITCHCRAFT
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷