カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • モノタロウ(1)
  • スバル(96)
  • SMC(78)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • 特殊衣料(13)
  • タカチ電機工業(12)
  • ノーブランド(12)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • シグマ光機(11)
  • MOXA(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • 精和産業(8)
  • 日機(8)
  • TRUSCO(7)
  • シグマアルドリッチ(6)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg30」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-43
円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-55
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-41
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネルSWITCHCRAFT
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-39
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-57
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネルSWITCHCRAFT
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-46
円形 CONN レセプタクル 9POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 9POS パネルSWITCHCRAFT
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
円形 CONN レセプタクル 6POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 6POS パネルSWITCHCRAFT
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
7,098税込7,808
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-27
円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプSWITCHCRAFT
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷