カテゴリ

  • 制御機器(197)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • VAN DAMME(7)
  • SPARKFUN(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • マル信無線電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「switch craft」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャックSWITCHCRAFT
429税込472
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft XLRコネクタSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Switchcraft  Firewireコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft FirewireコネクタSWITCHCRAFT
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm SWITCHCRAFTSwitchcraft DCアダプタ 5A 2mmSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様内径:2mmボディ向き:ストレート長さ:37.1mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロックRoHS指令(10物質対応)対応
35HDNAU SWITCHCRAFT35HDNAUSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S761K SWITCHCRAFTS761KSWITCHCRAFT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
112APCX SWITCHCRAFT112APCXSWITCHCRAFT
789税込868
1個
7日以内出荷
Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mmSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 押しボタンスイッチ SWITCHCRAFTSwitchcraft 押しボタンスイッチSWITCHCRAFT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:250 mAコンタクトAC定格電圧:125VコンタクトDC定格電圧:48Vアクチュエータ色:黒動作温度 Max:+70℃Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力RoHS指令(10物質対応)対応
761K SWITCHCRAFT761KSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L712AS SWITCHCRAFTL712ASSWITCHCRAFT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S761KS17 SWITCHCRAFTS761KS17SWITCHCRAFT
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502AAU SWITCHCRAFT3502AAUSWITCHCRAFT
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3502ABAU SWITCHCRAFT3502ABAUSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCL722AS SWITCHCRAFTPCL722ASSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ アダプタSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャー SWITCHCRAFTSwitchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャーSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L722AS SWITCHCRAFTL722ASSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761KS12 SWITCHCRAFT761KS12SWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761KS15 SWITCHCRAFT761KS15SWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズSWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズEN3
Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー) SWITCHCRAFTSwitchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)SWITCHCRAFT
479税込527
1個
翌々日出荷
種類 = キャップカバー併用可能製品 = EN3 コネクタシリーズ = EN3EN3シリーズ(18mm IP68)
RoHS指令(10物質対応)対応
L722A SWITCHCRAFTL722ASWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
L712A SWITCHCRAFTL712ASWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EHDB9MM SWITCHCRAFTEHDB9MMSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル SWITCHCRAFTSwitchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
L712RAS SWITCHCRAFTL712RASSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RAPC722BK SWITCHCRAFTRAPC722BKSWITCHCRAFT
399税込439
1個
翌々日出荷
Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ SWITCHCRAFTSwitchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-SubコネクタSWITCHCRAFT
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
JCAP SWITCHCRAFTJCAPSWITCHCRAFT
399税込439
1個
翌々日出荷
761KS17 SWITCHCRAFT761KS17SWITCHCRAFT
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIT-310 SWITCHCRAFTSwitchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIT-310SWITCHCRAFT
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
オス/メス オスサイズ スタンダードコンタクト材質 銅合金表面処理:コンタクト ニッケルの上に金接続方向 ストレート結線方法 フィードスルー定格電流 500mA定格電圧 300 acハウジング材質 サーモプラスチック色 黒動作温度 Max +80℃動作温度 Min -20℃Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15SWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.0mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 30.0 V長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68最大ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 4.4mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ダストキャップ JCAP SWITCHCRAFTSwitchcraft ダストキャップ JCAPSWITCHCRAFT
399税込439
1個
5日以内出荷
種類 = ジャックカバー併用可能製品 = 電源コネクタシリーズ = JCAPシールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級です
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722A SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722ASWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット内径 2.0mm接続方向 ストレート定格電圧 12.0 V長さ 20.8mm実装タイプ パネルマウント表面処理:コンタクト 銀コンタクト材質 銅合金シリーズ L7Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KSWITCHCRAFT
1,298税込1,428
1個
欠品中
DC電源コネクタタイプ DCプラグ定格電流 5.0A外径 5.5mm長さ 45.7mm実装タイプ ケーブルマウント表面処理:コンタクト 錫コンタクト材質 真鍮シリーズ 761Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712ASSWITCHCRAFT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V長さ = 26.3mm実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP68ピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = 銀コンタクト材質 = 銅合金DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト),  フォーンコネクタ 2.5 mm PCBマウント モノ SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 2.5 mm PCBマウント モノSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オス/メス メスサイズ 2.5 mm実装タイプ PCBマウントタイプ モノ接続方向 ストレート結線方法 はんだ表面処理:コンタクト 銀ハウジング材質 銅合金コンタクト材質 銅合金Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 722RA SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 722RASWITCHCRAFT
999税込1,099
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット定格電流 5.0A接続方向 ライトアングル定格電圧 12.0 V実装タイプ パネルマウントピン径 2.35mmコンタクト材質 銅合金Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応