TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORのページです。TAIWAN SEMICONDUCTORは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
整流ダイオード 1kV/1ATAIWAN SEMICONDUCTOR当日出荷
一般整流用ダイオードガラスパッシベーションチップジャンクション高電流能力、低VF高信頼性高いサージ電流能力低電力損失、高効率IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.1V, SMBJ26CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 42.1V最小ブレークダウン電圧 = 28.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 26Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5V0ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 65.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 22.5V●最小ブレークダウン電圧 : 15.2V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 13.6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 28A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●幅 : 3.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 82.4V, SMBJ51CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 82.4V最小ブレークダウン電圧 = 56.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 51Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60ATAIWAN SEMICONDUCTOR¥139,800税込¥153,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 96.8V最小ブレークダウン電圧 = 66.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 60Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 15.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.4V最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 46.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 27.6V最小ブレークダウン電圧 = 18.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 21.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMBJ43ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.4V最小ブレークダウン電圧 = 47.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 43Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 8.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm長さ = 4.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm長さ = 7.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 18.2V最小ブレークダウン電圧 = 12.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 11Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.5V, SMBJ13CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 21.5V最小ブレークダウン電圧 = 14.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 13Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 27.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm幅 = 3.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 126V最小ブレークダウン電圧 = 86.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 78Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 11.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 126V最小ブレークダウン電圧 = 86.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 78Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 11.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 32.4V最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 46.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.75mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 548V, 1V5KE400ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 420V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AE最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm直径 = 5.6mm過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、1V5KEシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 1 msでのピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 標準I ;sub>;R ;/sub>;: 1μA 10 V以上 UL認定: UL #E210467
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 82.4V, SMBJ51CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 82.4V最小ブレークダウン電圧 = 56.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 51Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm高さ = 2.45mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.4V最小ブレークダウン電圧 = 47.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 43Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 21.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMBJ54CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 87.1V, SMBJ54ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mWTAIWAN SEMICONDUCTOR7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1000 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12ATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 75.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CATAIWAN SEMICONDUCTOR¥54,980税込¥60,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 193V最小ブレークダウン電圧 = 133V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 120Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 47V スルーホール 1000 mWTAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1000 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5.5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 45.7V, P6KE33ATAIWAN SEMICONDUCTOR¥57,980税込¥63,778
1セット(4000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.7V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm幅 = 3.56mmアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 14.5V, P6KE10CATAIWAN SEMICONDUCTOR6日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 14.5V最小ブレークダウン電圧 = 9.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 8.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 43A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm高さ = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60ATAIWAN SEMICONDUCTOR¥139,800税込¥153,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 96.8V最小ブレークダウン電圧 = 66.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 60Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 15.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.75mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CATAIWAN SEMICONDUCTOR5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 23.2V最小ブレークダウン電圧 = 15.6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 14Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 64.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0