カテゴリ
- 制御機器(2)
- ディスクリートその他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- 新電元(3)
- VISHAY(10)
- SEMITEC(1)
- エーモン(1)
- フエニックス・コンタクト(7)
- onsemi(5)
- DFRobot(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ワゴジャパン(2)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1n4007」の検索結果
特価

整流ダイオード 1kV/1A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個当日出荷一般整流用ダイオード。ガラスパッシベーションチップジャンクション。高電流能力、低VF。高信頼性。高いサージ電流能力。低電力損失、高効率。IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63