カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(4)
- HIOKI(日置電機)(1)
- KSフィルター(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- SMC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ニッサン(2)
- ベッセル(2)
- メイキコウ(21)
- ライン精機(3)
- 日東工器(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「350-6p」の検索結果

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥569税込¥6261箱(5個)6日以内出荷仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)300最大クランピング電圧(V)482最小ブレークダウン電圧(V)332ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)1.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)8日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 482V。最小ブレークダウン電圧 = 332V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 300V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 1.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応