カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 制御機器(27)
- パソコン/周辺機器(19)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(7)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(98)
- 三菱電機(13)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 通信興業(11)
- CKD(7)
- ダイヘン(5)
- 沖電線(4)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イズミ(4)
- 日東工器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KSフィルター(3)
- JAPANNEXT(3)
- 大阪魂(3)
- 日東工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヨドノ(2)
- DNライティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「350-4p」の検索結果

ノンスピルカップ N350型 プラグ
ニューマシン¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
350カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌日出荷独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
惣菜容器 バイオ K 350BS 4P リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)4日以内出荷168mm正角タイプの汎用カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約538ml、[首下容量]338ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)168×168×32
350カプラ
日東工器¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。用途高圧用材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)使用流体作動油最高使用圧力(MPa)34.5種別両路開閉型使用温度範囲-20℃~180℃耐圧力(MPa)51.5
チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APET
住友電工ハードメタル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AXMT-R-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-PEER-G
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷汎用型形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-H
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APET-F
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
油性ボールペン替芯 S-7S
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥809,800税込¥890,7801台翌日出荷
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥459,800税込¥505,7801個当日出荷から82日以内出荷定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m
MCO¥839税込¥9231個当日出荷10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ
KOA¥679税込¥7471袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台欠品中27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節可






![記録計用紙 RPシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38750049-210526-02.jpg)