カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SMC(7)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- BOURNS(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab150-w」の検索結果

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,898税込¥2,0881セット(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応