カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • セメダイン(1)
  • スバル(1)
  • TOTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-243」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1セット(20個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
2,498税込2,748
1袋(50個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応