カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • SMC(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • エスコ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • スバル(8)
  • CKD(5)
  • 日東電工(4)
  • 東洋技研(4)
  • KSフィルター(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • セメダイン(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 河淳(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-28」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1袋(20個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1袋(20個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 11.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90