カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • Kawasaki(9)
  • XP POWER(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • SMC(4)
  • CKD(4)
  • ADVANTEC(4)
  • イスカル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日東工業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • スズキ(1)
  • セメダイン(1)
  • ダイヘン(1)
  • タンガロイ(1)
  • 東亜DKK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-062」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 85V最小ブレークダウン電圧 = 58.9V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 53Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm高さ = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
75,980税込83,578
1セット(3500個)
5日以内出荷から7日以内出荷