カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(37)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(37)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • プッシュボトル(1)
  • 農業機械(6)
    • 手動式噴霧器(5)
  • 救急・衛生(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フルプラ
  • モノタロウ(92)
  • アサヒペン(81)
  • サンデーペイント(55)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(55)
  • 呉工業(クレ)(66)
  • カンペハピオ(26)
  • ニッペホームプロダクツ(45)
  • TRUSCO(187)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • SOFT99(34)
  • ストア・エキスプレス(1,340)
  • 扶桑精機(1,070)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,059)
  • トヨタ(949)
  • YAMAHA(ヤマハ)(512)
  • ミツビシ(335)
  • エスコ(331)
  • MAZDA(マツダ)(277)
  • JAPANNEXT(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supure」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセレント 500 フルプラエクセレント 500フルプラ(96件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
エクセレント1000 フルプラエクセレント1000フルプラ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー フルプラダイヤスプレーフルプラ(23件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディスプレー フルプラハンディスプレーフルプラ(15件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
容量(mL)500材質ポリエチレン、ポリプロピレン1目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
交換用ノズル フルプラ交換用ノズルフルプラ(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
エクセレントシリーズの交換用ノズルです。
スウィング SN500 フルプラスウィング SN500フルプラ(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー エクセレントロングノズル フルプラダイヤスプレー エクセレントロングノズルフルプラ(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧にノズル長(mm)180幅(mm)269使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器フルプラ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレークリア フルプラダイヤスプレークリアフルプラ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラダイヤ スプレー 食品用 No.511フルプラ
999税込1,099
1個
当日出荷
水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー ヨーデル フルプラダイヤスプレー ヨーデルフルプラ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
容量(mL)500イエロー危険物の類別非危険物
マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレーフルプラ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
容量(mL)500材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレースウィング フルプラダイヤスプレースウィングフルプラ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スプレー(オートクレーブ対応) フルプラスプレー(オートクレーブ対応)フルプラ(1件のレビュー)
2,495税込2,745
1個
当日出荷
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500噴霧量(mL)1(1回の操作)
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スウィング LN500 フルプラスウィング LN500フルプラ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500付属品ノズル材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ノズルアダプターセット フルプラノズルアダプターセットフルプラ
519税込571
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングピストル フルプラダイヤスプレーロングピストルフルプラ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングアルファ フルプラダイヤスプレーロングアルファフルプラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー フルプラダイヤスプレー食品用ピストルスプレーフルプラ
13,980税込15,378
1ケース(12個)
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)500アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー スウィング1000 フルプラダイヤスプレー スウィング1000フルプラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし質量(g)135材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000幅(mm)123奥行(mm)104高さ(mm)270危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール300 フルプラダイヤスプレーミエール300フルプラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300材質PET使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール500 フルプラダイヤスプレーミエール500フルプラ
1,198税込1,318
1個
欠品中
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)500レッド危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダーフルプラ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)2700アイボリー・グリーン付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール フルプラダイヤスプレーミエールフルプラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
容量(mL)300材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮仕様透明ボトルレッド高さ(mm)1761目盛(mL)100底径(Φmm)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーミエール フルプラダイヤスプレーミエールフルプラ
999税込1,099
1本
当日出荷
容量(mL)500仕様透明ボトル材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂アイボリー高さ(mm)2121目盛(mL)100底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー食品用アルファ フルプラダイヤスプレー食品用アルファフルプラ
18,980税込20,878
1ケース(12個)
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)1000アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物
#500用 ピストル本体セット No.277シリーズ フルプラ#500用 ピストル本体セット No.277シリーズフルプラ
941税込1,035
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
No.500 ピストル型用のビン以外の部品セットです、ボトルを再利用するのでごみの削減になります
仕様●主要部品:PP危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストルフルプラ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1ケース(12個)
3日以内出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)500ライトブルートラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
No.3705/3710用噴霧口セット フルプラNo.3705/3710用噴霧口セットフルプラ
489税込538
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エレファント フルプラエレファントフルプラ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
上方・下方楽に噴霧できる特殊ノズルタイプスプレー 園芸用・酪農用消毒に
仕様●材質:ビン/ポリエチレン、本体・ノズル/ポリプロピレン●重量:110gアズワン品番68-0821-99危険物の類別非危険物
スウィング半透明1000 #718シリーズ フルプラスウィング半透明1000 #718シリーズフルプラ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
半透明ボトルは薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。霧の角度が調整できます、ストップ機構付き
仕様●材質:本体・ノズル・ビン/ポリプロピレン●重量:122g危険物の類別非危険物
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズルフルプラ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器 フルプラダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器フルプラ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。 扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。
質量(g)2200径(Φmm)【タンク】180全高(cm)45関連資料(0.43MB)