カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TARGUS
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,666)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TARGUSのすべての商品

15 Newport Ultra Slim Backpack - Black
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷旅行でも仕事でも、15 インチのニューポート ウルトラ スリム バックパックは最適です。 ブラウンストーンが並ぶ通りやビーチ周辺を散歩するのに場違いになることはなく、仕事用アクセサリーの小さなバックパックとしても機能します。 スリムなラップトップやタブレットにフィットするように設計されており、 毎日の必需品を収納できる十分なスペースがあります。前面と背面にクイック アクセス ポケットがあり、バックパックをハンドヘルド トートに変えるショルダー ストラップを収納できるこのスリムで洗練されたケースは、常に移動する人に最適なパックです。 仕事で頻繁に移動する人や、休暇のために便利なバッグが必要な人は、荷物ストラップでローリング ラゲッジに簡単に取り付けて持ち運ぶことができます。 パッド入りラップトップクレードル付きのシングルコンパートメント Macbook Pro 16インチに対応 フロントのジッパー付きポケット仕様スタイル:バックパック色ブラック質量(g)560容量(L)12収納サイズ15 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)28.5×8.3×39.5適合サイズ15 インチ以下のノートパソコン
13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve
TARGUS¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷CityLite Pro 13” Macbook Pro®; スリーブ 軽量、洗練された形状のデザイン 一般的な13インチPC/Macに対応 単体でもバッグインバッグとしても使用可能 大切なMac/PCをしっかり保護仕様スタイル:スリーブ色グレー質量(g)150収納サイズ13インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33.5×1.5×24.5適合サイズ13インチ以下のノートパソコン
16" Motor Backpack
TARGUS¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷Motor16” バックパック 16インチPC収納 固定ストラップ付き、ノートPC用のパッド入り収納部 持ち運びやすさを追求 人間工学に基づいたショルダーストラップ 多彩な収納 ペンループ、スマートフォン用ポケット、キーリングクリップ付き仕様スタイル:バックパック色ブラック質量(g)680容量(L)28収納サイズ16インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33×18×48適合サイズ16インチ以下のノートパソコン
Numeric Keypad
TARGUS¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷USB有線テンキー Windows®;, Mac OS®; X, , Google Chrome®; OS 対応 ドライバー不要で繋ぐだけですぐ使用可能色ブラック対応OSWindows(R) (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OS(R) X (10.11 - 10.4)、Google Chrome(R) OS V51接続方式有線インターフェースUSB
DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷Noble®; WEDGELOCK®; lock slots互換セキュリティケーブル Noble®; WEDGELOCK®; くさび型ロックスロットに対応 4桁ダイヤルロック 1.98mスチールケーブル セキュリティベースプレート (PA400P)付属仕様ロックスロット:高貴なウェッジロック、ロックタイプ:組み合わせ材質亜鉛めっき鋼色ブラック質量(g)136長さ(m)1.98寸法(cm)203×2.3×2.8互換性Noble(R) Wedgelock(R) ロックスロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
DEFCON(R) T-Lock Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷Kensington®; T-barTM lock slots互換セキュリティケーブル 4桁ダイヤルロック 10000通りの番号設定が可能 1.98mスチールケーブル ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供仕様ロックスロット:Kensington(R) T-barTM材質亜鉛めっき鋼色ブラック質量(g)249.5長さ(m)1.98寸法(cm)10.2×10.1互換性Kensington(R) T-BarTM ロック スロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
Targus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - Black
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷内側も外側もリサイクル素材で作られています。EcoSmart®; を搭載した 15.6 インチ サイプレス コンバーチブル バックパックは、リサイクルされたウォーター ボトル (正確には 24 本) から織られた生地を使用しており、環境を保護しながら仕事の必需品を保護するように考え抜かれた設計になっています。 15.6 インチのラップトップが収まるように設計されたこの環境に優しいバッグは、バックパックまたはブリーフケースとして持ち運ぶことができるユニークなデザインで、使用しないときはショルダー ストラップを収納できます。ファイルや日常の必需品を整理するためのポケット付きのメインコンパートメント、通勤をより快適にする人間工学に基づいたショルダーストラップ、コンバーチブルバックパックをローリングバッグに取り付けるためのトロリーストラップ。色ブラック適合サイズ15.6インチ以下ノートパソコンスタイルバックパック
USB-C 4K HDMI Docking Station
TARGUS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
USB-C Multi-Port with 100WPD
TARGUS¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応質量(g)59ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)8.5×0.9×4.5転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C Multi-Port with Ethernet
TARGUS¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷3 x USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps ポート USB-A ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 Gigabit Ethernet ポートを介してインターネットに速く安全に接続 Ethernet ポート(10/100/1000Mbpsに対応) 後部配置の USB-A 3.2 ポート(USB2.0 の周辺機器に対応)質量(g)64ポート数3×USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps寸法(cm)9.5×1.3×4.5転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C 4K HDMI and Card Reader
TARGUS¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)9.4×1×4.5最大解像度HDMI:最大4K@30HzUSBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C Multi-Port with Ethernet
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Gigabit Ethernet ポートを介して、インターネットに速く安全に接続 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1 x USB-C 3.2 Gen1ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 USB-C ポートは PD パススルーに対応 USB-C コネクターは最大 100W アップストリーム PD と PD 3.0 のファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現質量(g)130ポート数3× USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1×USB-C 3.2 Gen1ポート寸法(cm)11.0×1.4×6.2転送速度(Gbps)最大データ:5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら