カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TARGUS
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TARGUSのすべての商品

Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70
TARGUS¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷・再生ペットボトル5本使用。・フォーム・ノートPCプロテクション。・しっかりした内装で傷や擦れからデバイスを保護色グレー質量(g)190シリーズCypress with EcoSmart対応~14インチノートPC寸法(cm)38×2.5×27.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルスリーブ
Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR04302GL-70
TARGUS¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保質量(kg)3.3色ブルー容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70
TARGUS¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保質量(kg)3.3色ブラック容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー![iPad [第9/8/7世代] SafePort スリム抗菌ケース TARGUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09221007-241209-02.jpg)
iPad [第9/8/7世代] SafePort スリム抗菌ケース
TARGUS¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷衝撃吸収性の高いTPUを使用した2ピースのオーバーモールドシェルを採用。DefenseGuard抗菌プロテクションは菌の繁殖を防ぎ、ケース表面を清潔に保ちます。(すべての菌に効果があるわけではありません)。ミリタリーグレードの1.2メートルの落下試験(MIL-STD-810G)に合格。様々なビューアングルに対応する一体型フリップビュー2つ折りカバーを搭載。便利なオートスリープ/起動対応。デザインを引き立てる薄型設計でありながら、優れた保護性能を発揮します。Apple Pencil(第1世代)の収納が可能です。材質TPU色ブラック質量(g)350タイプ手帳型対応機種iPad [第9/8/7世代]特性衝撃吸収性、抗菌、ペン収納可
DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷Kensington(R) Nano(R) lock slots互換セキュリティケーブル。Kensington(R) Nano(R) のロックスロットに対応。4桁のダイヤルロックで、10000通りの番号設定が可能。ケーブル長1.98mの強靭なスチールケーブル(亜鉛メッキ鋼)。セキュリティベースプレート (PA400P)付属、ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供仕様ロックスロット:Kensington(R) Nano(R)材質亜鉛メッキ銅色ブラック質量(g)132長さ(m)1.98互換性Kensington(R) Nano(R) ロックスロットと互換性のあるデバイス寸法(縦×横×奥行)(mm)12×54×1980ロックダイヤルロック(4桁)
15 Newport Ultra Slim Backpack - Black
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷旅行でも仕事でも、15 インチのニューポート ウルトラ スリム バックパックは最適です。 ブラウンストーンが並ぶ通りやビーチ周辺を散歩するのに場違いになることはなく、仕事用アクセサリーの小さなバックパックとしても機能します。 スリムなラップトップやタブレットにフィットするように設計されており、 毎日の必需品を収納できる十分なスペースがあります。前面と背面にクイック アクセス ポケットがあり、バックパックをハンドヘルド トートに変えるショルダー ストラップを収納できるこのスリムで洗練されたケースは、常に移動する人に最適なパックです。 仕事で頻繁に移動する人や、休暇のために便利なバッグが必要な人は、荷物ストラップでローリング ラゲッジに簡単に取り付けて持ち運ぶことができます。 パッド入りラップトップクレードル付きのシングルコンパートメント Macbook Pro 16インチに対応 フロントのジッパー付きポケット仕様スタイル:バックパック色ブラック質量(g)560容量(L)12収納サイズ15 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)28.5×8.3×39.5適合サイズ15 インチ以下のノートパソコン
13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve
TARGUS¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷CityLite Pro 13” Macbook Pro®; スリーブ 軽量、洗練された形状のデザイン 一般的な13インチPC/Macに対応 単体でもバッグインバッグとしても使用可能 大切なMac/PCをしっかり保護仕様スタイル:スリーブ色グレー質量(g)150収納サイズ13インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33.5×1.5×24.5適合サイズ13インチ以下のノートパソコン
16" Motor Backpack
TARGUS¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷Motor16” バックパック 16インチPC収納 固定ストラップ付き、ノートPC用のパッド入り収納部 持ち運びやすさを追求 人間工学に基づいたショルダーストラップ 多彩な収納 ペンループ、スマートフォン用ポケット、キーリングクリップ付き仕様スタイル:バックパック色ブラック質量(g)680容量(L)28収納サイズ16インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33×18×48適合サイズ16インチ以下のノートパソコン
Numeric Keypad
TARGUS¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷USB有線テンキー Windows®;, Mac OS®; X, , Google Chrome®; OS 対応 ドライバー不要で繋ぐだけですぐ使用可能色ブラック対応OSWindows(R) (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OS(R) X (10.11 - 10.4)、Google Chrome(R) OS V51接続方式有線インターフェースUSB
DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷Noble®; WEDGELOCK®; lock slots互換セキュリティケーブル Noble®; WEDGELOCK®; くさび型ロックスロットに対応 4桁ダイヤルロック 1.98mスチールケーブル セキュリティベースプレート (PA400P)付属仕様ロックスロット:高貴なウェッジロック、ロックタイプ:組み合わせ材質亜鉛めっき鋼色ブラック質量(g)136長さ(m)1.98寸法(cm)203×2.3×2.8互換性Noble(R) Wedgelock(R) ロックスロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
DEFCON(R) T-Lock Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷Kensington®; T-barTM lock slots互換セキュリティケーブル 4桁ダイヤルロック 10000通りの番号設定が可能 1.98mスチールケーブル ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供仕様ロックスロット:Kensington(R) T-barTM材質亜鉛めっき鋼色ブラック質量(g)249.5長さ(m)1.98寸法(cm)10.2×10.1互換性Kensington(R) T-BarTM ロック スロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
Targus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - Black
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷内側も外側もリサイクル素材で作られています。EcoSmart®; を搭載した 15.6 インチ サイプレス コンバーチブル バックパックは、リサイクルされたウォーター ボトル (正確には 24 本) から織られた生地を使用しており、環境を保護しながら仕事の必需品を保護するように考え抜かれた設計になっています。 15.6 インチのラップトップが収まるように設計されたこの環境に優しいバッグは、バックパックまたはブリーフケースとして持ち運ぶことができるユニークなデザインで、使用しないときはショルダー ストラップを収納できます。ファイルや日常の必需品を整理するためのポケット付きのメインコンパートメント、通勤をより快適にする人間工学に基づいたショルダーストラップ、コンバーチブルバックパックをローリングバッグに取り付けるためのトロリーストラップ。色ブラック適合サイズ15.6インチ以下ノートパソコンスタイルバックパック
USB-C 4K HDMI Docking Station
TARGUS¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
USB-C Multi-Port with Ethernet
TARGUS¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷3 x USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps ポート USB-A ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 Gigabit Ethernet ポートを介してインターネットに速く安全に接続 Ethernet ポート(10/100/1000Mbpsに対応) 後部配置の USB-A 3.2 ポート(USB2.0 の周辺機器に対応)質量(g)64ポート数3×USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps寸法(cm)9.5×1.3×4.5転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C 4K HDMI and Card Reader
TARGUS¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)9.4×1×4.5最大解像度HDMI:最大4K@30HzUSBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C Multi-Port with Ethernet
TARGUS¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷Gigabit Ethernet ポートを介して、インターネットに速く安全に接続 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1 x USB-C 3.2 Gen1ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 USB-C ポートは PD パススルーに対応 USB-C コネクターは最大 100W アップストリーム PD と PD 3.0 のファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現質量(g)130ポート数3× USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1×USB-C 3.2 Gen1ポート寸法(cm)11.0×1.4×6.2転送速度(Gbps)最大データ:5
15-15.6 Classic+ToploadingCase
TARGUS¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷タブレット /iPad(R) 用の収納部を備える補強された硬質ケース フロントファスナー付きの多機能型ワークステーション 極上の快適さを追求した調節可能なショルダーストラップとパッド入りハンドル 握りやすい便利なファスナーつまみ トロリーストラップシステム質量(g)700対応15-15.6寸法(cm)40×8×33







![iPad [第9/8/7世代] SafePort スリム抗菌ケース TARGUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09221007-241209-02.jpg)