カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TARGUS
  • DUCATI(3)
  • アガトン(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • JTC(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • TURCK(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck414」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUSUSB-C 4K HDMI Docking StationTARGUS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
寸法(cm)12.6×1.5×6.2質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なしポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ