カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TARGUS
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(23)
- エレコム(5)
- ATEN(2)
- トライメイト(2)
- NEC三菱(1)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ROLINE(1)
- Matrox(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mini dp dvi」の検索結果
特価

Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru
TARGUS¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷・1 台の外部 HDMI ディスプレイ (最大解像度 4K@30Hz) または 1 台の VGA ディスプレイ (最大解像度 1920x1200@60Hz) を接続。・ギガビット イーサネット ポートを使用して、インターネットに迅速かつ安全に接続。・2 つの USB-A 3.2 Gen 1 ポート (1 つは急速充電) と 1 つの USB-C 3.2 Gen 1 ポートをホストに追加仕様●Display Port:なし●DVI-D:なし●DVI-I:なし●Mini Display Port:なし●Total USB A Ports:2●VGA:1●イーサネット:あり規格USB 3.2 G1電源Pass-thru対応Windows, Mac, and Chrome互換性USB-CRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1