Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru

Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUSTargus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru - TARGUS

・1 台の外部 HDMI ディスプレイ (最大解像度 4K@30Hz) または 1 台の VGA ディスプレイ (最大解像度 1920x1200@60Hz) を接続
・ギガビット イーサネット ポートを使用して、インターネットに迅速かつ安全に接続
・2 つの USB-A 3.2 Gen 1 ポート (1 つは急速充電) と 1 つの USB-C 3.2 Gen 1 ポートをホストに追加

仕様
●Display Port:なし●DVI-D:なし●DVI-I:なし●Mini Display Port:なし●Total USB A Ports:2●VGA:1●イーサネット:あり
規格
USB 3.2 G1
電源
Pass-thru
対応
Windows, Mac, and Chrome
互換性
USB-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
1
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823357DOCK419AP-55
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする