絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TELE

TELEのページです。TELEは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Tele SPDT 65mm TELEモニタリングリレー Tele SPDT 65mmTELE
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 最大400 V電圧感度 = 自己出力型取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 100msシリーズ = ENYA幅 = 65mmENYAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE ENYAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーで、 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 ENYAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 1 多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
G2PU690VS20 TELEG2PU690VS20TELE
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様監視リレーRoHS指令(10物質対応)対応
Tele 遅延リレー TELETele 遅延リレーTELE
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電源外部電源電圧(V)12→240ac/dcタイマー多機能RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)250ac時間増分時間、ミリ秒、分、秒
Tele 遅延リレー インターバル TELETele 遅延リレー インターバルTELE
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電源内部RoHS指令(10物質対応)対応操作方式間隔ターミナルタイプねじ
Tele タイマー リレー マルチ動作 TELETele タイマー リレー マルチ動作TELE
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
電源外部タイマー多機能RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Tele SPDT 230V ac 65mm TELEモニタリングリレー Tele SPDT 230V ac 65mmTELE
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Tele DPDT 24→240V ac/dc 108mm TELEモニタリングリレー Tele DPDT 24→240V ac/dc 108mmTELE
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Tele DPDT 230→400V 108mm TELEモニタリングリレー Tele DPDT 230→400V 108mmTELE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 → 400 V●接点構成:DPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:230 → 400 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:350 ms (トリップ)、500 ms (スタートアップ)●最小検出電圧:230 V●GAMMAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーです。 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 多機能RoHS指令(10物質対応)対応
E1PF400VSY01 TELEE1PF400VSY01TELE
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応