カテゴリ
- 制御機器(10)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(3)
- BBKテクノロジーズ(24)
- CEJN(セイン)(28)
- OSG(オーエスジー)(20)
- SKC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- アサダ(9)
- アズワン(12)
- アソー(11)
- イシハシ精工(19)
- エスコ(53)
- キャニオン(12)
- ナンシン(19)
- ハンマーキャスター(31)
- フジトク(10)
- プロトティップ(26)
- ユーエイキャスター(58)
- 大阪魂(24)
- 第一測範(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1/2unf」の検索結果

近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624アズワン品番65-7328-21
丸型コネクタ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●メス、1/2 20 unf 、3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド●コード番号:195-1775アズワン品番65-7718-99
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30B
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷XU5発光光電センサ。XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタです●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ねじ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:200 mA●応答時間:<1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7353-62
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-70
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷誘導型センサXS1 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:61.9mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1816アズワン品番65-7307-76
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個63日以内出荷配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PURアズワン品番65-7442-31